Trico 36051 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TRICO 36051 Even-Flo Applicator, ขนาดเกลียว NPT 1/8 นิ้ว, ไนลอน | AK7KKP

TRICO 36051 หัวแปรงแบบ Even-Flo, ขนาดเกลียว NPT 1/8 นิ้ว, ไนลอน

In Stock
รายการ: AK7KKP รุ่น: 36051
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
฿2,577 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแปรง Applicator
วัสดุแปรงไนลอน
การเชื่อมต่อ1 / 8 "NPT
อุณหภูมิ คะแนน160 องศา ฉ
ชนิดภาพเขียนแม้แต่ Flo Applicator

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
รหัส HS8413919080

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • DE Full Flow และ D เครื่องจ่าย: อุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับใช้กับ DE full flow และ D Dispensers

มาตรฐานและการรับรอง:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO/IEC 17025:2017
  • ASTM

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: แปรงปัดฝุ่น Trico 36051 Even-Flo ทำมาจากอะไร?

A. Trico 36051 ขนแปรงแบบ Even-Flo ทำจากไนลอน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุแปรงชนิดภาพเขียนการเชื่อมต่อขนาดความกว้างประเภทการติดตั้งแปรง Dia.อุณหภูมิ คะแนนราคา
TRICO 36033 หัวพ่นอเนกประสงค์ กว้าง 1-1/4 นิ้ว | AK7KKH 36033-ผู้สมัครคนสุดท้าย1 / 8 "NPT-1 1 / 4 "--200 องศา ฉ฿2,030
TRICO 36036 Ever-Last Applicator หน้ากว้าง 2 นิ้ว | AK7KKJ 36036-ผู้สมัครคนสุดท้าย1 / 8 "NPT-2"--200 องศา ฉ฿1,646
RFQ
TRICO 36039 หัวแปรงกลม ขนาด 5/8 นิ้ว ไนลอน | AK7KKK 36039ไนลอนแปรงปัดแก้ม1 / 8 "NPT5 / 8 "---160 องศา ฉ฿1,276
RFQ
TRICO 36042 หัวแปรงกลม ขนาด 5/8 นิ้ว สแตนเลส | AK7KKL 36042เหล็กกล้าไร้สนิมแปรงปัดแก้ม1 / 8 "NPT5 / 8 "---160 องศา ฉ฿2,856
RFQ
TRICO 36045 หัวแปรงกลม ขนาดเกลียว NPT 1/8 นิ้ว ไนลอน | AK7KKM 36045ไนลอนแปรงปัดแก้ม1 / 8 "NPTไม่สามารถใช้งาน---160 องศา ฉ฿2,706
TRICO 36048 หัวแปรงกลม ขนาดเกลียว NPT 1/8 นิ้ว สแตนเลสสตีล | AK7KKN 36048เหล็กกล้าไร้สนิมแปรงปัดแก้ม1 / 8 "NPTไม่สามารถใช้งาน---160 องศา ฉ฿4,459
RFQ
TRICO 36054 หัว Applicator Even-Flo, ขนาดเกลียว NPT 1/8 นิ้ว, สแตนเลส | AK7KKQ 36054เหล็กกล้าไร้สนิมแม้แต่ Flo Applicator1 / 8 "NPT----160 องศา ฉ฿6,201
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRICO 36051 หัวแปรงแบบ Even-Flo, ขนาดเกลียว NPT 1/8 นิ้ว, ไนลอน
฿2,577 / หน่วย