Trico 39108 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TRICO 39108 เครื่องดูดความชื้น Breather, 20 CFM Air Flow, ความสูง 11.25 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว, ความจุ 1.3 ปอนด์ | CD6VWM

TRICO 39108 ช่องดูดความชื้น, การไหลของอากาศ 20 CFM, ความสูง 11.25 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว, ความจุ 1.3 ปอนด์

In Stock
รายการ: CD6VWM รุ่น: 39108
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
฿21,576 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคนที่มีชีวิต
Air Flow20 CFM
การเชื่อมต่อ2 "MNPT
เส้นผ่าศูนย์กลาง5"
ปริมาณของเหลว150 แกลลอนต่อนาที
ความสูง11 1 / 4 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ไตรโค-39108.pdf
กำลังการผลิตน้ำ1.3 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.5
รหัส HS8421391000

มาตรฐานและการรับรอง:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO/IEC 17025:2017
  • ASTM

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม เราจะทราบเวลาที่ถูกต้องในการเปลี่ยนสารดูดความชื้น Watchdog ได้อย่างไร

A. Trico 39108 สารดูดความชื้น Watchdog มาพร้อมกับตัวบ่งชี้สีหรือการแสดงภาพของซิลิกาเพื่ออธิบายเมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยน มันเปลี่ยนจากสีส้มเป็นสีเขียวเข้ม

ถาม ปัจจัยใดที่กำหนดอายุขัยของสารดูดความชื้น Watchdog นี้

A.

  • ความถี่ของการหายใจ
  • ปริมาณซิลิกาเจลในช่องระบายอากาศ
  • ความชื้นแวดล้อมในพื้นที่ทำงาน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงเส้นผ่าศูนย์กลางการเชื่อมต่อAir Flowปริมาณของเหลวกำลังการผลิตน้ำราคา
TRICO 39131 เครื่องดูดความชื้น Breather, 5 CFM Air Flow, สูง 2 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว, ความจุ .032 ปอนด์ | CD6VWN 391312"2"1/2 "FNPT5 ซม37 แกลลอนต่อนาที.032 ปอนด์฿1,909
RFQ
TRICO 39133 เครื่องดูดความชื้น Breather, 5 CFM Air Flow, สูง 2 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.25 นิ้ว, ความจุ 0.104 ปอนด์ | CD6VWP 391332"3.25 "1/2 "FNPT5 ซม37 แกลลอนต่อนาที.104 ปอนด์฿2,324
RFQ
TRICO 39134 เครื่องดูดความชื้น Breather, 5 CFM Air Flow, สูง 3.25 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.25 นิ้ว, ความจุ 0.18 ปอนด์ | CD6VWQ 391343 1 / 4 "3.25 "1/2 "FNPT5 ซม37 แกลลอนต่อนาที.18 ปอนด์฿2,451
RFQ
TRICO 39132 เครื่องดูดความชื้น Breather, 5 CFM Air Flow, สูง 3.25 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว, ความจุ 0.056 ปอนด์ | CD6VWR 391323 1 / 4 "2"1/2 "FNPT5 ซม37 แกลลอนต่อนาที.056 ปอนด์฿2,154
RFQ
TRICO 39101 เครื่องดูดความชื้น Breather, 20 CFM Air Flow, สูง 6.25 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว, ความจุ 0.4 ปอนด์ | CD6VWT 391016 1 / 4 "5"ชาย 1 "ฟิตฝืด20 CFM150 แกลลอนต่อนาที.4 ปอนด์฿10,026
TRICO 39102 เครื่องดูดความชื้น Breather, 20 CFM Air Flow, สูง 9.25 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว, ความจุ 0.9 ปอนด์ | CD6VWU 391029 1 / 4 "5"ชาย 1 "ฟิตฝืด20 CFM150 แกลลอนต่อนาที.9 ปอนด์฿11,551

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRICO 39108 ช่องดูดความชื้น, การไหลของอากาศ 20 CFM, ความสูง 11.25 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว, ความจุ 1.3 ปอนด์
฿21,576 / หน่วย