เครื่องวัดจาระบี Trico 39350 ใช้ในการใช้งานด้านยานยนต์และทางทะเล เพื่อการวัดและตรวจสอบปริมาณจาระบีที่จ่ายในระหว่างการหล่อลื่นอย่างแม่นยำ การรวมเครื่องวัดจาระบีเข้ากับเครื่องจ่ายจาระบีแบบมิเตอร์ทำให้มั่นใจได้ถึงการควบคุมการหล่อลื่น
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- เครื่องวัดจาระบี Trico 39350 มาพร้อมกับหน้าจอดิจิตอลที่แสดงปริมาณจาระบีที่จ่ายออกมาเป็นลูกบาศก์เซนติเมตร กรัม ออนซ์ หรือออนซ์ของเหลว
- จอ LCD แบบเรืองแสงมีตัวเลขขนาดใหญ่ที่อ่านง่ายพร้อมตัวระบุแบตเตอรี่ต่ำ
- เครื่องวัดจาระบี Trico นี้สามารถรองรับแรงกดดันได้ถึง 10000 psi
- มีตัวเครื่องอะลูมิเนียมเพื่อต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวสัมผัส
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- เครื่องจ่าย Trico MD-1200: เครื่องจ่ายแบบหยดขนาดเล็กเหล่านี้ใช้อ่างเก็บน้ำที่มีแรงดันเพื่อการส่งสารหล่อลื่นแบบน้ำมันที่แม่นยำเพื่อลดการใช้ของเหลว โดยกำจัดของเหลวส่วนเกินในอากาศหรือบนชิ้นงาน เครื่องจ่ายเหล่านี้มีการควบคุมอิสระที่ใช้งานง่ายเพื่อความยืดหยุ่นสูงสุดในการปรับของเหลว มีการติดตั้งเครื่องชั่งอากาศ/ของเหลวสัมพัทธ์สำหรับการตั้งค่าที่ทำซ้ำได้ และเพื่อประหยัดเวลาในการปรับอัตราการไหล
มาตรฐานและการรับรอง:
- ISO 9001: 2015
- ISO / IEC 17025: 2017
- ASTM
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม เครื่องวัดจาระบี Trico มีซีลประเภทใด?
A. เครื่องวัดไขมัน Trico ให้ซีล Buna-N
ถาม จาระบีประเภทต่าง ๆ มีอะไรบ้าง
A. จาระบีแบ่งออกเป็น 7 ประเภทกว้างๆ ซึ่งเรียกว่า จาระบีอเนกประสงค์ (MP), จาระบี, สำหรับงานหนัก, พิเศษ, จาระบีรับแรงกดสูง (EP), ยานยนต์ และอุตสาหกรรม
ถาม ฉันจะป้องกันเครื่องวัดจาระบีนี้ไม่ให้จาระบีและสารหล่อลื่นอื่นๆ หกรั่วไหลได้อย่างไร
A.
- ขันข้อต่อให้แน่นเพื่อป้องกันการรั่วซึมระหว่างการใช้งาน
- ตรวจสอบท่อและข้อต่อเป็นประจำเพื่อดูการสึกหรอหรือความเสียหาย
- เก็บเครื่องวัดจาระบีในตำแหน่งตั้งตรงที่มั่นคงเมื่อไม่ได้ใช้งาน
ถาม ฉันจะรีเซ็ตการอ่านมิเตอร์จาระบี Trico 39350 ได้อย่างไร
A.
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามิเตอร์จาระบีปิดอยู่
- กดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้ 5 วินาที
- ปล่อยปุ่มเพื่อสิ้นสุดกระบวนการรีเซ็ต
ถาม ฉันจะปรับเทียบมิเตอร์จาระบีได้อย่างไร
A.
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องวัดจาระบีสะอาดและปราศจากสารตกค้าง
- ทาจาระบีตามปริมาณที่ทราบผ่านมิเตอร์
- ปรับการตั้งค่าให้ตรงกับจำนวนเงินที่จ่าย เสร็จสิ้นการสอบเทียบ
ถาม ฉันควรเปลี่ยนเครื่องวัดจาระบีนี้เมื่อใด
A.
- เปลี่ยนใหม่หากจอแสดงผลทำงานผิดปกติหรือแสดงค่าที่ไม่สอดคล้องกัน
- เปลี่ยนเมื่อส่วนประกอบแสดงสัญญาณของการสึกหรอหรือความเสียหายมากเกินไป
- อัปเกรดหากเครื่องวัดจาระบีไม่สามารถรักษาความแม่นยำในการสอบเทียบได้
ถาม ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าเครื่องวัดจาระบีนี้รองรับจาระบีบางประเภทหรือไม่?
A.
- โปรดดูคู่มือผลิตภัณฑ์สำหรับรายการประเภทจาระบีที่รองรับ
- ติดต่อผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเพื่อขอข้อมูลความเข้ากันได้ของจาระบีโดยเฉพาะ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องวัดจาระบีได้รับการปรับเทียบตามความหนืดของจาระบีที่ต้องการ