Trico Pe-1202-10 | ปั๊มไซคลิกอัตโนมัติ, ช่วงเวลา 10 รอบ, เอาท์พุต 18 ถึง 36 ซีซี/รอบ | 5jg45 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TRICO PE-1202-10 ปั๊มหมุนเวียนอัตโนมัติ 10 Interval Time, 18 ถึง 36 CC/Cycle Output | AE4CLR 5JG45

TRICO PE-1202-10 Automatic Cyclic Pump, 10 Interval Time, 18 ถึง 36 CC/Cycle Output

In Stock
รายการ: AE4CLR รุ่น: PE-1202-10ข้ามอ้างอิง: 5JG45
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
฿32,268 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มหล่อลื่นอัตโนมัติ
ขนาดตู้คอนเทนเนอร์2L
แม็กซ์ เอาท์พุต36 ซีซี / ชม
นาที. เอาท์พุต18 ซีซี / ชม
ออนซ์ต่อโรคหลอดเลือดสมอง10
ขนาด Outlet5 / 16 "-24
เอาท์พุต3-6 ซีซี / รอบ
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ไตรโค-พี-1202-05.pdf
ช่วงเวลา10
ชนิดภาพเขียนพีอี -12

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.53
ความสูงของเรือ (ซม.)26.67
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS8413190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • หน่วยมิเตอร์ TRICO: หน่วยมิเตอร์เหล่านี้จะควบคุมหรือปรับการไหลของน้ำมันหล่อลื่นในแต่ละตำแหน่งเมื่อใช้กับปั๊ม Trico PE-1202-10 นี้

มาตรฐานและการรับรอง:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025: 2017
  • ASTM

คำถามที่พบบ่อย:

Q. จะติดตั้งปั๊มหล่อลื่น Trico PE-1202-10 ได้อย่างไร?

A.

  • ติดตั้งเครื่องในตำแหน่งที่ต้องการและเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟที่มีสายดิน
  • หลังจากคลายน็อตล็อคแล้ว ให้หมุนส่วนที่เป็นสันของปุ่มปรับ (ตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา) เพื่อควบคุมอัตราการไหลที่ต้องการ ขันน็อตล็อคให้แน่นตามการตั้งค่าที่ต้องการ
  • การเติมน้ำมันล่วงหน้าต้องตั้งค่าเอาท์พุตไว้ที่การตั้งค่าสูงสุดและหมุนเวียนหน่วยปั๊มจนกว่าผู้ใช้จะสังเกตเห็นน้ำมันได้ที่จุดที่ไกลที่สุด จากนั้นรีเซ็ตเอาต์พุตเป็นการตั้งค่าที่ต้องการเช่นเดียวกับขั้นตอนก่อนหน้าหลังจากตรวจสอบความแน่นของข้อต่อทั้งหมดอีกครั้ง
  • สวิตช์ระดับต่ำสามารถเชื่อมต่อกับเสียงเตือน / ไฟแผงควบคุมเพื่อส่งสัญญาณให้ผู้ใช้เติมน้ำมันลงในอ่างเก็บน้ำ
  • ติดตั้งหน่วยมิเตอร์ที่เข้ากันได้ที่จุดหล่อลื่นและเชื่อมต่อโดยใช้ท่อ
  • ป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกหรือสิ่งปนเปื้อนเข้าไปในตัวเครื่องหรือท่อ

ถาม: อุณหภูมิและแรงดันในการทำงานของปั๊มหล่อลื่น Trico PE-1202-10 คืออะไร?

A. ปั๊มหล่อลื่น Trico PE-1202-10 นี้สามารถทำงานได้ที่แรงดันสูงสุด 40 psi และอุณหภูมิตั้งแต่ 32 ถึง 120 องศาฟาเรนไฮต์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเอาท์พุตนาที. เอาท์พุตแม็กซ์ เอาท์พุตช่วงเวลาชนิดภาพเขียนราคา
TRICO PE-1202-05 ปั๊มหมุนเวียนอัตโนมัติ 5 ช่วงเวลา 36 ถึง 72 ซีซี/ชั่วโมง | AE4CLQ 5JG44 พ-1202-053-6 ซีซี / รอบ36 ซีซี / ชม72 ซีซี / ชม-พีอี -12฿32,268
TRICO PE-1202-15 ปั๊มหมุนเวียนอัตโนมัติ 15 ช่วงเวลา 12 ถึง 24 CC/รอบเอาท์พุต | AE4CLT 5JG46 พ-1202-153-6 ซีซี / รอบ12 ซีซี / ชม24 ซีซี / ชม-พีอี -12฿32,268
TRICO PE-1202-30 ปั๊มหมุนเวียนอัตโนมัติ, 30 Interval Time, 6 ถึง 12 CC/Cycle Output | AE4CLU 5JG47 พ-1202-303-6 ซีซี / รอบ6 ซีซี / ชม12 ซีซี / ชม-พีอี -12฿32,268
TRICO PE-1202-60 ปั๊มหมุนเวียนอัตโนมัติ, 60 Interval Time, 3 to 6 CC/Cycle Output | AE4CLV 5JG48 พ-1202-603-6 ซีซี / รอบ3 ซีซี / ชม6 ซีซี / ชม-พีอี -12฿32,268
TRICO PE-3003 ปั๊มหล่อลื่นอัตโนมัติ 3.33 CC/รอบ ความจุ 3 ลิตร พลาสติก | AE4CLW 5JG49 พีอี -30033.33 ซีซี / วินาที0.2 ซีซี / ชม--พีอี -30฿67,409
TRICO PE-2202-06 ปั๊มหล่อลื่นอัตโนมัติ กำลัง 6 ซีซี/วินาที ช่วงเวลา 0-60 นาที | AM4UWT พ-2202-066 ซีซี / รอบ15 ซีซี / ชมไม่สามารถใช้งาน-พีอี -22฿42,131
RFQ
TRICO PE-2002-15 ปั๊มหล่อลื่นอัตโนมัติ กำลัง 15 ซีซี/วินาที ช่วงเวลา 0-60 นาที | CD6UQZ พ-2002-1515 ซีซี / รอบ15 ซีซี / ชมไม่สามารถใช้งาน-พีอี -20฿37,818
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRICO PE-1202-10 Automatic Cyclic Pump, 10 Interval Time, 18 ถึง 36 CC/Cycle Output
฿32,268 / หน่วย