Tridon 52f16 | แคลมป์ยึดท่อ Dia ขั้นต่ำ 9/16 แซ่ 8 - Pk10 | 5czc6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TRIDON 52F16 แคลมป์ท่อเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 9/16 แซะ 8 - แพ็ค 10 อัน | AE3FFR 5CZC6

TRIDON 52F16 แคลมป์รัดท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำ 9/16 Sae 8 - แพ็คละ 10 อัน

In Stock
รายการ: AE3FFR รุ่น: 52F16ข้ามอ้างอิง: 5CZC6
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
฿573 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแคลมป์ท่อฉีดเชื้อเพลิง
วงวัสดุเหล็กคาร์บอนชุบสังกะสี
ความกว้างของแถบ1 / 2 "
ประเภทแคลมป์Interlocked
สูงสุด แคลมป์ Dia5 / 8 "
เมตริก Dia สูงสุด16mm
เมตริก Dia นาที.14mm
นาที. แคลมป์ Dia9 / 16 "
หมายเลข SAE8
วัสดุสกรูเหล็กคาร์บอนชุบสังกะสี
ขนาดสกรู1 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • Sub-Brand: เหมาะอย่างยิ่ง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด แคลมป์ Diaเมตริก Dia สูงสุดเมตริก Dia นาที.นาที. แคลมป์ Diaหมายเลข SAEราคา
TRIDON 52F13 แคลมป์ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 7/16 แซะ 4 - แพ็ค 10 อัน | AE3FFP 5CZC4 52F131 / 2 "13mm11mm7 / 16 "4฿573
TRIDON 52F15 แคลมป์ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 1/2 แซะ 6 - แพ็ค 10 อัน | AE3FFQ 5CZC5 52F159 / 16 "15mm13mm1 / 2 "6฿573

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRIDON 52F16 แคลมป์รัดท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำ 9/16 Sae 8 - แพ็คละ 10 อัน
฿573 / หน่วย