Tridon 5y064v | 2pa81 | แคลมป์รัดท่อเฟืองตัวหนอน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TRIDON 5Y064V แคลมป์ท่อสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 2-1 / 2 Sae 64 - แพ็ค 2 | AC2YUH 2PA81

TRIDON 5Y064V แคลมป์ท่อ สแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำ 2-1/2 Sae 64 - แพ็คละ 2 อัน

In Stock
รายการ: AC2YUH รุ่น: 5Y064Vข้ามอ้างอิง: 2PA81
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
฿309 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวยึดท่อเกียร์หนอน
วงวัสดุเหล็กสแตนเลส 301
ความกว้างของแถบ1 / 2 "
ประเภทแคลมป์เทิร์นคีย์
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กสแตนเลส 201
สูงสุด แคลมป์ Dia4.5 "
เมตริก Dia สูงสุด114mm
เมตริก Dia นาที.64mm
นาที. แคลมป์ Dia2.5 "
หมายเลข SAE64
วัสดุสกรูเหล็กชุบสังกะสี
ขนาดสกรู5 / 16 "
แรงบิด30 นิ้ว --lb.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)19.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.48
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • Sub-Brand: เหมาะอย่างยิ่ง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุสกรูวงวัสดุวัสดุที่ใช้ผลิตแรงบิดสูงสุด แคลมป์ Diaเมตริก Dia สูงสุดเมตริก Dia นาที.นาที. แคลมป์ Diaราคา
TRIDON 6Y004 แคลมป์ท่อสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 5/16 - แพ็ค 10 อัน | AB4EPD 1XHD9 6Y004เหล็กชุบและเทอร์โมพลาสติก201 / 301 สแตนเลส201 / 301 สแตนเลส30 ถึง 35 นิ้ว - ปอนด์5 / 8 "15.87mm6.35mm1 / 4 "฿568
TRIDON 5Y012 แคลมป์ท่อสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 1/2 แซะ 12 - แพ็ค 10 อัน | AB4EPE 1XHE2 5Y012เหล็กชุบและเทอร์โมพลาสติก201 / 301 สแตนเลส201 / 301 สแตนเลส35 นิ้ว --lb.1.25 "31.75mm13mm1 / 2 "฿732
TRIDON 5Y020 แคลมป์ท่อสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 3/4 แซะ 20 - แพ็ค 10 อัน | AB4EPF 1XHE3 5Y020เหล็กชุบและเทอร์โมพลาสติก201 / 301 สแตนเลส201 / 301 สแตนเลส35 นิ้ว --lb.1.75 "38.1mm17.46mm3 / 4 "฿721
TRIDON 5Y028 แคลมป์ท่อสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 1-1 / 4 แซะ 28 - แพ็ค 10 อัน | AB4EPG 1XHE4 5Y028เหล็กชุบและเทอร์โมพลาสติก201 / 301 สแตนเลส201 / 301 สแตนเลส35 นิ้ว --lb.2.25 "57.15mm31.75mm1.25 "฿910
TRIDON 5Y036 แคลมป์ท่อสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 1-3 / 4 แซ่ 36 - แพ็ค 10 อัน | AB4EPH 1XHE5 5Y036เหล็กชุบและเทอร์โมพลาสติก201 / 301 สแตนเลส201 / 301 สแตนเลส35 นิ้ว --lb.2.75 "69.85mm44.45mm1.75 "฿998
TRIDON 5Y048 แคลมป์ท่อสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 2-1 / 2 แซะ 48 - แพ็ค 10 อัน | AB4EPJ 1XHE6 5Y048เหล็กชุบและเทอร์โมพลาสติก201 / 301 สแตนเลส201 / 301 สแตนเลส35 นิ้ว --lb.3.5 "88.9mm63.5mm2.5 "฿1,099

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRIDON 5Y064V แคลมป์ท่อ สแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำ 2-1/2 Sae 64 - แพ็คละ 2 อัน
฿309 / หน่วย