Tridon 5y028 | 1xhe4 | แคลมป์รัดท่อเฟืองตัวหนอน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TRIDON 5Y028 แคลมป์ท่อสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 1-1 / 4 แซะ 28 - แพ็ค 10 อัน | AB4EPG 1XHE4

TRIDON 5Y028 แคลมป์ท่อสแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำ 1-1/4 Sae 28 - แพ็คละ 10 อัน

In Stock
รายการ: AB4EPG รุ่น: 5Y028การอ้างอิงโยง: 1XHE4
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
฿910 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวยึดท่อเกียร์หนอน
วงวัสดุ201 / 301 สแตนเลส
ความกว้างของแถบ1 / 2 "
ประเภทแคลมป์เทิร์นคีย์
วัสดุที่ใช้ผลิต201 / 301 สแตนเลส
สูงสุด แคลมป์ Dia2.25 "
เมตริก Dia สูงสุด57.15mm
เมตริก Dia นาที.31.75mm
นาที. แคลมป์ Dia1.25 "
หมายเลข SAE28
วัสดุสกรูเหล็กชุบและเทอร์โมพลาสติก
ขนาดสกรู5 / 16 "
ความหนา0.023 "
แรงบิด35 นิ้ว --lb.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)15.75
ความยาวเรือ (ซม.)9.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • ช่องวงดนตรี (สี่เหลี่ยม)
  • Sub-Brand: เหมาะอย่างยิ่ง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุสกรูวงวัสดุวัสดุที่ใช้ผลิตแรงบิดสูงสุด แคลมป์ Diaเมตริก Dia สูงสุดเมตริก Dia นาที.นาที. แคลมป์ Diaราคา
TRIDON 6Y004 แคลมป์ท่อสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 5/16 - แพ็ค 10 อัน | AB4EPD 1XHD9 6Y004เหล็กชุบและเทอร์โมพลาสติก201 / 301 สแตนเลส201 / 301 สแตนเลส30 ถึง 35 นิ้ว - ปอนด์5 / 8 "15.87mm6.35mm1 / 4 "฿568
TRIDON 5Y012 แคลมป์ท่อสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 1/2 แซะ 12 - แพ็ค 10 อัน | AB4EPE 1XHE2 5Y012เหล็กชุบและเทอร์โมพลาสติก201 / 301 สแตนเลส201 / 301 สแตนเลส35 นิ้ว --lb.1.25 "31.75mm13mm1 / 2 "฿732
TRIDON 5Y020 แคลมป์ท่อสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 3/4 แซะ 20 - แพ็ค 10 อัน | AB4EPF 1XHE3 5Y020เหล็กชุบและเทอร์โมพลาสติก201 / 301 สแตนเลส201 / 301 สแตนเลส35 นิ้ว --lb.1.75 "38.1mm17.46mm3 / 4 "฿721
TRIDON 5Y036 แคลมป์ท่อสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 1-3 / 4 แซ่ 36 - แพ็ค 10 อัน | AB4EPH 1XHE5 5Y036เหล็กชุบและเทอร์โมพลาสติก201 / 301 สแตนเลส201 / 301 สแตนเลส35 นิ้ว --lb.2.75 "69.85mm44.45mm1.75 "฿998
TRIDON 5Y048 แคลมป์ท่อสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 2-1 / 2 แซะ 48 - แพ็ค 10 อัน | AB4EPJ 1XHE6 5Y048เหล็กชุบและเทอร์โมพลาสติก201 / 301 สแตนเลส201 / 301 สแตนเลส35 นิ้ว --lb.3.5 "88.9mm63.5mm2.5 "฿1,099
TRIDON 5Y064V แคลมป์ท่อสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 2-1 / 2 Sae 64 - แพ็ค 2 | AC2YUH 2PA81 5Y064Vเหล็กชุบสังกะสีเหล็กสแตนเลส 301เหล็กสแตนเลส 20130 นิ้ว --lb.4.5 "114mm64mm2.5 "฿309

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRIDON 5Y028 แคลมป์ท่อสแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำ 1-1/4 Sae 28 - แพ็คละ 10 อัน
฿910 / หน่วย