TRILOGY DL4500CRR26D Digital Mortise Lock พร้อมคุณสมบัติความเป็นส่วนตัว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล็อคแบบไม่ใช้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์ |
เจาะตลับกุญแจ | 2.75 " |
ขนาดแบ็คเซ็ต (นิ้ว) | 2-3/4 |
แบตเตอรี่ | 100,000 รอบ |
ความหนาของประตู | 1-3/8 to 1-7/8" |
เส้นทางการตรวจสอบเหตุการณ์ | 40,000 |
เสร็จสิ้น | แปรง Chrome |
ฟังก์ชัน | Classroom พร้อมการลบล้างคีย์ |
มือ | RH |
ประเภทการจัดการ | ตรง |
คีย์ | Standard |
ปุ่มกด | y |
สูงสุด รหัสผู้ใช้ | 2000 |
สไตล์การติดตั้ง | ร่อง |
จำนวนปุ่ม | 12 |
แหล่งพลังงาน | แบตเตอรี่ |
ชนิดภาพเขียน | การควบคุมปุ่มกด |
ทนต่อสภาพอากาศ | ใช่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.62 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.19 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.21 |
รหัส HS | 8301406030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DO |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | คีย์ | เจาะตลับกุญแจ | แบตเตอรี่ | สไตล์การติดตั้ง | แหล่งพลังงาน | ชนิดภาพเขียน | ความหนาของประตู | เสร็จสิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL4500CRL26D | Standard | 2.75 " | 100,000 รอบ | ร่อง | แบตเตอรี่ | การควบคุมปุ่มกด | 1-3/8 to 1-7/8" | แปรง Chrome | ฿51,790 | ||
DL530026D | Standard | 1-11 / 16 " | 100,000 รอบ | ทรงกระบอก | (5) แบตเตอรี่ AA | ปุ่มกดควบคุมสองด้าน | 1-3/8 to 1-7/8" | แปรง Chrome | ฿84,527 | ||
DL5300IC26D | เอสเอฟไอซี | 1-11 / 16 " | 100,000 รอบ | ทรงกระบอก | (5) แบตเตอรี่ AA | ปุ่มกดควบคุมสองด้าน | 1-3/8 to 1-7/8" | แปรง Chrome | - | RFQ
| |
PDL4100 / 26 ด | - | 2.75 " | 60,000 รอบ | ทรงกระบอก | (5) แบตเตอรี่ AA | - | 1-3/8" to 1-7/8" | ซาติน Chrome | ฿66,913 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.