Trilogy Pdl4100/26d | ล็อคอิเล็กทรอนิกส์ Satin Chrome 12 ปุ่ม | 20ul47 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TRILOGY PDL4100 / 26D Electronic Lock Satin Chrome 12 Button | AG9LUU 20UL47

TRILOGY PDL4100/26D ปุ่มล็อคอิเล็กทรอนิกส์ซาตินโครม 12 ปุ่ม

In Stock
รายการ: AG9LUU รุ่น: PDL4100/26Dข้ามอ้างอิง: 20UL47
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
฿66,913 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล็อคแบบไม่ใช้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทการเข้าถึงความใกล้เคียงและปุ่มกด
เจาะตลับกุญแจ2.75 "
แบตเตอรี่60,000 รอบ
ความหนาของประตู1-3/8" to 1-7/8"
เส้นทางการตรวจสอบเหตุการณ์40,000
เสร็จสิ้นซาติน Chrome
ฟังก์ชันการเข้าใช้งานด้วยการแทนที่คีย์และความเป็นส่วนตัว
เกรด1
มือไม่มีมือ
ประเภทการจัดการคันโยก
ความสูงภายใน8.25 "
สลักด้านหน้าขนาด1-1/4" x 2-1/8"
ความยาวสลัก1 / 2 "
วัสดุโลหะผสมสังกะสี
สูงสุด รหัสผู้ใช้2000
สไตล์การติดตั้งทรงกระบอก
จำนวนปุ่ม12
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-31 องศาถึง 151 องศา F
ความลึกภายนอก1-11 / 16 "
ความสูงภายนอก8"
ความกว้างภายนอก3.25 "
แหล่งพลังงาน(5) แบตเตอรี่ AA
ค่าเผื่อการเข้าตามกำหนดเวลา3 ถึง 15 วินาที
ทนต่อสภาพอากาศใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.31
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.86
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDO

รายละเอียดสินค้า:

  • ตัวเลือกการแทนที่คีย์: Schlage "C" Keyway (รวมอยู่ด้วย)
  • สูงสุด ระยะความใกล้เคียง: 1 "
  • ไฟฟ้า / เครื่องกล: ไฟฟ้า

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคีย์เจาะตลับกุญแจแบตเตอรี่สไตล์การติดตั้งแหล่งพลังงานชนิดภาพเขียนความหนาของประตูเสร็จสิ้นราคา
TRILOGY DL4500CRR26D Digital Mortise Lock พร้อมคุณสมบัติความเป็นส่วนตัว | AB7ZGM 24U099 DL4500CRR26DStandard 2.75 "100,000 รอบร่องแบตเตอรี่การควบคุมปุ่มกด1-3/8 to 1-7/8"แปรง Chrome฿52,044
TRILOGY DL4500CRL26D Digita Mortise Lock พร้อมคุณสมบัติความเป็นส่วนตัว | AB7ZGN 24U101 DL4500CRL26DStandard 2.75 "100,000 รอบร่องแบตเตอรี่การควบคุมปุ่มกด1-3/8 to 1-7/8"แปรง Chrome฿51,790
TRILOGY DL530026D ล็อคดิจิตอลสองด้าน Weatherized | AB7ZGP 24U102 DL530026DStandard 1-11 / 16 "100,000 รอบทรงกระบอก(5) แบตเตอรี่ AAปุ่มกดควบคุมสองด้าน1-3/8 to 1-7/8"แปรง Chrome฿84,527
TRILOGY DL5300IC26D ล็อคดิจิตอลสองด้าน Weatherized | AB7ZGQ 24U103 DL5300IC26Dเอสเอฟไอซี1-11 / 16 "100,000 รอบทรงกระบอก(5) แบตเตอรี่ AAปุ่มกดควบคุมสองด้าน1-3/8 to 1-7/8"แปรง Chrome-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRILOGY PDL4100/26D ปุ่มล็อคอิเล็กทรอนิกส์ซาตินโครม 12 ปุ่ม
฿66,913 / หน่วย