TRILOGY ETPDLS1G26DS8GR ล็อค Trim Exit ที่ใช้แบตเตอรี่
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล็อคทริมด้วยกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ |
ขนาดแบ็คเซ็ต (นิ้ว) | 2-3/4 |
แบตเตอรี่ | 60,000 รอบ |
ความลึก | 3" |
ความหนาของประตู | 1-3 / 4 " |
เส้นทางการตรวจสอบเหตุการณ์ | 40,000 |
เสร็จสิ้น | ซาติน Chrome |
คะแนนไฟ | 3 ชม. |
ฟังก์ชัน | รายการที่มีการแทนที่คีย์ |
มือ | NH |
ประเภทการจัดการ | คันโยก |
ความสูง | 11 " |
ความสูงภายใน | 11 " |
คีย์ | Standard |
ความยาวสลัก | 1 ใน |
สูงสุด รหัสผู้ใช้ | 2000 |
สไตล์การติดตั้ง | อุปกรณ์ออกจาก Sargent |
จำนวนปุ่ม | 12 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | 150 ถึง - 31 |
ความลึกภายนอก | 3" |
ความสูงภายนอก | 11 " |
ความกว้างภายนอก | 3" |
แหล่งพลังงาน | แบตเตอรี่ |
ค่าเผื่อการเข้าตามกำหนดเวลา | 5 ถึง 20 วินาที |
ชนิดภาพเขียน | อิเล็กทรอนิกส์แบบไม่ใช้กุญแจ |
ทนต่อสภาพอากาศ | ไม่ |
ความกว้าง | 3" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.88 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.97 |
รหัส HS | 8301406030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DO |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ความสูง | เจาะตลับกุญแจ | แบตเตอรี่ | ความสูงภายใน | ความกว้างภายใน | คีย์ | สไตล์การติดตั้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL2800 / 26DGR | ล็อคแบบไม่ใช้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์ | 8" | 2.75 " | 100,000 รอบ | 8" | 3.25 " | Standard | ทรงกระบอก | ฿50,827 | ||
ETDLS1G26DY71GR | ล็อคทริมด้วยกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ | 11 " | 3" | 60,000 รอบ | 11 " | - | Standard | อุปกรณ์ออกจากเยล | ฿57,413 | ||
ETPDLS1G26DY7GR | ล็อคทริมด้วยกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ | 11 " | 3" | 60,000 รอบ | 11 " | - | Standard | อุปกรณ์ออกจากเยล | ฿71,438 | ||
DL2800IC / 26DGR | ล็อคแบบไม่ใช้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์ | 8" | 1.875 " | 100,000 รอบ | 8" | 1 / 4 " | เอสเอฟไอซี | ทรงกระบอก | ฿51,237 | ||
DL1200ET26DTPGR | กุญแจล็อคประตูแบบไร้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์ | 14.5 " | 1.625 " | 80000 รอบ | - | - | Standard | Stile แคบ | ฿31,444 | ||
DL5200 / 26DGR | ล็อคแบบไม่ใช้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์ | 8" | 1-11 / 16 " | 100,000 รอบ | 8" | - | Standard | ทรงกระบอก | ฿69,734 | ||
DL5200IC / 26DGR | ล็อคแบบไม่ใช้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์ | 8" | 1-11 / 16 " | 100,000 รอบ | 8" | - | เอสเอฟไอซี | ทรงกระบอก | ฿69,229 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.