ไตรภาค Dl5200/26dgr | ล็อคสองด้านใช้แบตเตอรี่ | 3cck7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TRILOGY DL5200 / 26DGR แบตเตอรี่ล็อคสองด้าน | AC8LRA 3CCK7

TRILOGY DL5200/26DGR ล็อคสองด้านที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่

In Stock
รายการ: AC8LRA รุ่น: DL5200/26DGRข้ามอ้างอิง: 3CCK7
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
฿60,623 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล็อคแบบไม่ใช้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์
เจาะตลับกุญแจ1-11 / 16 "
ขนาดแบ็คเซ็ต (นิ้ว)2-3/4
แบตเตอรี่100,000 รอบ
ความลึก3-1 / 2 "
ความหนาของประตู1-3 / 4 "
เสร็จสิ้นซาติน Chrome
คะแนนไฟ3 ชม.
ฟังก์ชันการเข้าและออกด้วยการแทนที่คีย์
เกรด1
มือไม่มีมือ
ประเภทการจัดการคันโยก
ความสูง8"
ความสูงภายใน8"
คีย์Standard
ความยาวสลัก1 ใน
สูงสุด รหัสผู้ใช้100
สไตล์การติดตั้งทรงกระบอก
จำนวนปุ่ม12
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย150 ถึง - 31
ความลึกภายนอก3-1 / 2 "
ความสูงภายนอก8"
ความกว้างภายนอก3.25 "
แหล่งพลังงาน(5) แบตเตอรี่ AA
ค่าเผื่อการเข้าตามกำหนดเวลา5 ถึง 20 วินาที
ชนิดภาพเขียนอิเล็กทรอนิกส์แบบไม่ใช้กุญแจ
ทนต่อสภาพอากาศใช่
ความกว้าง3.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.89
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)21.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)23.11
รหัส HS8301406030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDO

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นความสูงเจาะตลับกุญแจแบตเตอรี่ความสูงภายในความกว้างภายในคีย์สไตล์การติดตั้งราคา
TRILOGY DL2800 / 26DGR ล็อคปุ่มกดที่ใช้แบตเตอรี่ | AC8HNE 3AEA9 DL2800 / 26DGRล็อคแบบไม่ใช้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์8"2.75 "100,000 รอบ8"3.25 "Standard ทรงกระบอก฿50,827
TRILOGY ETDLS1G26DY71GR แบตเตอรีออกทางออกทริมล็อค | AC8LQU 3CCK1 ETDLS1G26DY71GRล็อคทริมด้วยกุญแจอิเล็กทรอนิกส์11 "3"60,000 รอบ11 "-Standard อุปกรณ์ออกจากเยล฿49,911
TRILOGY ETPDLS1G26DY7GR แบตเตอรีใช้งานออกจาก Trim Lock | AC8LQV 3CCK2 ETPDLS1G26DY7GRล็อคทริมด้วยกุญแจอิเล็กทรอนิกส์11 "3"60,000 รอบ11 "-Standard อุปกรณ์ออกจากเยล฿66,674
TRILOGY ETPDLS1G26DS8GR ใช้แบตเตอรี่ออกจาก Trim Lock | AC8LQX 3CCK4 ETPDLS1G26DS8GRล็อคทริมด้วยกุญแจอิเล็กทรอนิกส์11 "-60,000 รอบ11 "-Standard อุปกรณ์ออกจาก Sargent-
RFQ
TRILOGY DL2800IC / 26DGR Control Lock Electronic Sfic | AC8LQY 3CCK5 DL2800IC / 26DGRล็อคแบบไม่ใช้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์8"1.875 "100,000 รอบ8"1 / 4 "เอสเอฟไอซีทรงกระบอก฿51,237
TRILOGY DL1200ET26DTPGR แบตเตอรี่ที่ใช้งาน Stile Lock | AC8LQZ 3CCK6 DL1200ET26DTPGRกุญแจล็อคประตูแบบไร้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์14.5 "1.625 "80000 รอบ--Standard Stile แคบ฿27,336
TRILOGY DL5200IC / 26DGR แบตเตอรี่ล็อคสองด้าน | AC8LRB 3CCK8 DL5200IC / 26DGRล็อคแบบไม่ใช้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์8"1-11 / 16 "100,000 รอบ8"-เอสเอฟไอซีทรงกระบอก฿60,183

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRILOGY DL5200/26DGR ล็อคสองด้านที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่
฿60,623 / หน่วย