Trilogy Pdl5300ic26d | 24u105 | ล็อคแบบอิเล็กทรอนิกส์ Keyless | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TRILOGY PDL5300IC26D Electronic Keyless Lock, 8 ความสูงภายนอก, 1-3 / 8 - 1-7 / 8 ความหนาของประตู | AB7ZGT 24U105

TRILOGY PDL5300IC26D ล็อคแบบไม่ใช้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์, 8" ความสูงภายนอก, 1-3/8" - 1-7/8" ความหนาของประตู

In Stock
รายการ: AB7ZGT รุ่น: PDL5300IC26Dอ้างไขว้: 24U105
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
฿14,972 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล็อคแบบไม่ใช้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์
เจาะตลับกุญแจ1-11 / 16 "
ขนาดแบ็คเซ็ต (นิ้ว)2-3/4
แบตเตอรี่100,000 รอบ
ความหนาของประตู1-3/8 to 1-7/8"
เส้นทางการตรวจสอบเหตุการณ์40,000
เสร็จสิ้นแปรง Chrome
คะแนนไฟ3 ชม.
ฟังก์ชันรายการที่มีการแทนที่คีย์
เกรด1
มือNH
ประเภทการจัดการตรง
คีย์เอสเอฟไอซี
ปุ่มกดy
สูงสุด รหัสผู้ใช้2000
สไตล์การติดตั้งทรงกระบอก
จำนวนปุ่ม12
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-31 องศาถึง 151 องศา F
ความสูงภายนอก8"
ความกว้างภายนอก3.25 "
แหล่งพลังงาน(5) แบตเตอรี่ AA
ชนิดภาพเขียนPIN / ID Card Control, สองด้าน
ทนต่อสภาพอากาศใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.05
ความสูงของเรือ (ซม.)17.53
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)23.11
รหัส HS8301406030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDO

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยเจาะตลับกุญแจแบตเตอรี่ความสูงภายนอกความกว้างภายนอกแหล่งพลังงานชนิดภาพเขียนความหนาของประตูราคา
TRILOGY DL1300 / 26D1 Access Lock คันโยก Stile แบบแคบ | AB4LDG 1 ปี 1 DL1300 / 26D1-31 F ถึง +151 F1.625 "80,000 รอบ14.375 "1.75 "(2) แบตเตอรี่Stile แคบ1-3 / 4 "฿36,729
TRILOGY DL1200 / 26D1 Access Lock คันโยก Stile Stile | AB4LDH 1 ปี 2 DL1200 / 26D1-31 F ถึง +151 F1.625 "100,000 รอบ14.375 "1.75 "(2) แบตเตอรี่Stile แคบ1-3 / 4 "฿34,620
TRILOGY PDL1300 / 26D1 Access Lock Narrow Stile Lever | AB4LDJ 1 ปี 3 PDL1300 / 26D1-31 F ถึง +151 F-65,000 รอบ14.375 "1.75 "(2) แบตเตอรี่Stile แคบ1-3 / 4 "฿53,529
TRILOGY PL300026D Prox Lock ไม่มีปุ่มกด 26d Weatherized | AB7ZGK 24U097 พีแอลทูดี-2.75 "100,000 รอบ--แบตเตอรี่การควบคุมบัตรประชาชน1-3/8 to 1-7/8"฿21,256
TRILOGY PL3000IC26D Prox Lock ไม่มีปุ่มกด Ic 26d Weatherized | AB7ZGL 24U098 PL3000IC26D-2.75 "100,000 รอบ--แบตเตอรี่การควบคุมบัตรประชาชน1-3/8 to 1-7/8"฿20,741
TRILOGY PDL530026D Prox / ปุ่มกด Double Sided Digital Lock | AB7ZGR 24U104 PDL530026D-31 องศาถึง 151 องศา F1-11 / 16 "100,000 รอบ8"3.25 "(5) แบตเตอรี่ AAPIN / ID Card Control, สองด้าน1-3/8 to 1-7/8"฿116,137

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRILOGY PDL5300IC26D ล็อคแบบไม่ใช้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์, 8" ความสูงภายนอก, 1-3/8" - 1-7/8" ความหนาของประตู
฿14,972 / หน่วย