Trilogy Dl1200/26d1 | ล็อคประตู ก้านกั้นแคบ | 1ynd2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TRILOGY DL1200 / 26D1 Access Lock คันโยก Stile Stile | AB4LDH 1 ปี 2

TRILOGY DL1200/26D1 ก้านกั้นแคบสำหรับล็อคการเข้าถึง

In Stock
รายการ: AB4LDH รุ่น: DL1200/26D1อ้างอิงข้าม: 1YND2
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
฿34,620 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกุญแจล็อคประตูแบบไร้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์
เจาะตลับกุญแจ1.625 "
ขนาดแบ็คเซ็ต (นิ้ว)1-1/2
แบตเตอรี่100,000 รอบ
ความลึก1-5 / 8 "
ความหนาของประตู1-3 / 4 "
เสร็จสิ้นซาติน Chrome
ฟังก์ชันรายการที่มีการแทนที่คีย์
มือNH
ประเภทการจัดการคันโยก
ความสูง14.375 "
คีย์Standard
ปุ่มกดปุ่ม 12
วัสดุสังกะสี
สูงสุด รหัสผู้ใช้100
สไตล์การติดตั้งทรงกระบอก
จำนวนปุ่ม12
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-31 F ถึง +151 F
ความลึกภายนอก1-5 / 8 "
ความสูงภายนอก14.375 "
ความกว้างภายนอก1.75 "
แหล่งพลังงาน(2) แบตเตอรี่
ค่าเผื่อการเข้าตามกำหนดเวลา3 ถึง 15 วินาที
ชนิดภาพเขียนStile แคบ
แรงดันไฟฟ้าVDC 3
ทนต่อสภาพอากาศใช่
ความกว้าง1.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.04
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)43.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.15
รหัส HS8301406060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDO

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยเจาะตลับกุญแจแบตเตอรี่ความสูงภายนอกความกว้างภายนอกแหล่งพลังงานชนิดภาพเขียนความหนาของประตูราคา
TRILOGY DL1300 / 26D1 Access Lock คันโยก Stile แบบแคบ | AB4LDG 1 ปี 1 DL1300 / 26D1-31 F ถึง +151 F1.625 "80,000 รอบ14.375 "1.75 "(2) แบตเตอรี่Stile แคบ1-3 / 4 "฿36,729
TRILOGY PDL1300 / 26D1 Access Lock Narrow Stile Lever | AB4LDJ 1 ปี 3 PDL1300 / 26D1-31 F ถึง +151 F-65,000 รอบ14.375 "1.75 "(2) แบตเตอรี่Stile แคบ1-3 / 4 "฿53,529
TRILOGY PL300026D Prox Lock ไม่มีปุ่มกด 26d Weatherized | AB7ZGK 24U097 พีแอลทูดี-2.75 "100,000 รอบ--แบตเตอรี่การควบคุมบัตรประชาชน1-3/8 to 1-7/8"฿21,256
TRILOGY PL3000IC26D Prox Lock ไม่มีปุ่มกด Ic 26d Weatherized | AB7ZGL 24U098 PL3000IC26D-2.75 "100,000 รอบ--แบตเตอรี่การควบคุมบัตรประชาชน1-3/8 to 1-7/8"฿20,741
TRILOGY PDL530026D Prox / ปุ่มกด Double Sided Digital Lock | AB7ZGR 24U104 PDL530026D-31 องศาถึง 151 องศา F1-11 / 16 "100,000 รอบ8"3.25 "(5) แบตเตอรี่ AAPIN / ID Card Control, สองด้าน1-3/8 to 1-7/8"฿116,137
TRILOGY PDL5300IC26D อิเล็กทรอนิคส์ Keyless Lock, ความสูงภายนอก 8", 1-3/8" - 1-7/8" ความหนาของประตู | AB7ZGT 24U105 PDL5300IC26D-31 องศาถึง 151 องศา F1-11 / 16 "100,000 รอบ8"3.25 "(5) แบตเตอรี่ AAPIN / ID Card Control, สองด้าน1-3/8 to 1-7/8"฿14,972

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRILOGY DL1200/26D1 ก้านกั้นแคบสำหรับล็อคการเข้าถึง
฿34,620 / หน่วย