TRIM LOK INC 2000SB3X3 / 4-25 คลิปหนีบจัมโบ้ 0.92 นิ้วกว้าง 25 ฟุต | AA2BPD 10C966

TRIM LOK INC 2000SB3X3/4-25 คลิปหนีบขอบขนาดจัมโบ้ 0.92 นิ้ว กว้าง 25 ฟุต

รายการ: AA2BPDรุ่น: 2000SB3X3/4-25อ้างอิงข้าม: 10C966
7 ในสต็อก

จัดส่งภายใน 2 วันผ่านทาง

฿7,253
5.00% ปิด
฿6,890 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา
จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมากกว่า ฿ 6000

การชำระเงิน

ข้อมูลสินค้า:

รายการ ตัดขอบไวนิล
การใช้งาน รถยนต์ เรือ ตู้คอมพิวเตอร์ รถกอล์ฟ หมวกกันน็อค เครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องตัดหญ้า สนามเด็กเล่น รถบรรทุก
Color สีดำ
วัสดุหลัก อลูมิเนียม
การจำแนกประเภทไฟ ฟาอา/ฟาร์ 23.853(เอ), เอฟเอ็มวีเอสเอส 302, ยูแอล94เอชบี
เหมาะกับ Edge 5 / 8 "
เหมาะกับ Edge 0.625 "
สำหรับความหนาของวัสดุ – สูงสุด 3 / 4 "
สำหรับวัสดุ ไฟเบอร์กลาส, แผ่นโลหะ
ความแข็ง 85A
รวมหลอดไฟ ไม่รวมหลอดไฟ
รวมแกนหลัก ใช่
รวมฝาปิด ไม่รวมฝาปิด
ความยาวภายใน 3 / 4 "
รัศมีภายใน 2"
ความยาวของขา 7 / 8 "
ความยาว 25 ฟุต
วัสดุ ไวนิลพร้อมแกนโลหะ
ประเภทการติดตั้ง ติดแน่น
จำนวนลิ้น 1
อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด 150 ° F
อุณหภูมิในการทำงาน - ต่ำสุด -20 ° F
วัสดุด้านนอก พีวีซี
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ 25 ฟุต
ความกว้างโดยรวม 23 / 25 "
ประเภทสินค้า ขอบตัด
รูปโปรไฟล์ นิ้วจับเดี่ยว
คุณสมบัติความต้านทาน ทนต่อโอโซน ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อรังสียูวี ทนน้ำ
สไตล์ นิ้วจับเดี่ยว
เนื้อสัมผัส: กรวด
ความกว้างของทริม 29 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.6
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)50.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)45.72
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

สินค้ารุ่นความยาวของขาเหมาะกับ Edgeความกว้างโดยรวมสไตล์วัสดุColor ราคา
TRIM LOK INC 2000SB3X1 / 2-25 คลิปหนีบจัมโบ้. 67 นิ้วกว้าง 25 ฟุต | AA2BPB 10C964 2000SB3X1/2-251"1 / 2 "0.67 "นิ้วจับเดี่ยวไวนิลพร้อมแกนโลหะสีดำ฿7,926
TRIM LOK INC 2000SB3X5 / 8-25 ตัวตัดขอบจัมโบ้คลิป 0.8 นิ้วกว้าง 25 ฟุต | AA2BPC 10C965 2000SB3X5/8-250.937 "5 / 8 "0.795 "นิ้วจับเดี่ยวไวนิลพร้อมแกนโลหะสีดำ฿7,938
TRIM LOK INC 2000SB3X1 / 2-100 คลิปหนีบจัมโบ้ 0.67 นิ้วกว้าง 100 ฟุต | AA2BPE 10C967 2000SB3X1/2-1001"1 / 2 "0.67 "นิ้วจับเดี่ยวไวนิลพร้อมแกนโลหะสีดำ฿24,957
TRIM LOK INC 2000SB3X5 / 8-100 ตัวหนีบจัมโบ้ขอบ 0.8 นิ้วกว้าง 100 ฟุต | AA2BPF 10C968 2000SB3X5/8-10015 / 16 "5 / 8 "0.795 "นิ้วจับเดี่ยว-สีดำ฿26,557
TRIM LOK INC 2000SB3X3 / 4-100 คลิปหนีบจัมโบ้ 0.92 นิ้วกว้าง 100 ฟุต | AA2BPG 10C969 2000SB3X3/4-1007 / 8 "3 / 4 "23 / 25 "นิ้วจับเดี่ยวไวนิลพร้อมแกนโลหะสีดำ฿24,335

ติดต่อเรา

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRIM LOK INC 2000SB3X3/4-25 คลิปหนีบขอบขนาดจัมโบ้ 0.92 นิ้ว กว้าง 25 ฟุต
฿7,253 / หน่วย