TRIM LOK INC 2000SB3X1/2-100 คลิปหนีบขอบขนาดจัมโบ้ 0.67 นิ้ว กว้าง 100 ฟุต
รับโดย วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 20
10.00% ปิด
฿22,462 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา
การชำระเงิน
Delivery
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ตัดขอบไวนิล |
| การใช้งาน | รถยนต์ เรือ ตู้คอมพิวเตอร์ รถกอล์ฟ หมวกกันน็อค เครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องตัดหญ้า สนามเด็กเล่น รถบรรทุก |
| Color | สีดำ |
| วัสดุหลัก | อลูมิเนียม |
| การจำแนกประเภทไฟ | ฟาอา/ฟาร์ 23.853(เอ), เอฟเอ็มวีเอสเอส 302, ยูแอล94เอชบี |
| เหมาะกับ Edge | 1 / 2 " |
| เหมาะกับ Edge | 0.5 " |
| สำหรับความหนาของวัสดุ – สูงสุด | 1 / 2 " |
| สำหรับวัสดุ | ไฟเบอร์กลาส, แผ่นโลหะ |
| ความแข็ง | 85A |
| รวมหลอดไฟ | ไม่รวมหลอดไฟ |
| รวมแกนหลัก | ใช่ |
| รวมฝาปิด | ไม่รวมฝาปิด |
| ความยาวภายใน | 7 / 8 " |
| รัศมีภายใน | 2" |
| ความยาวของขา | 1" |
| ความยาว | 100 ฟุต |
| วัสดุ | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ |
| ประเภทการติดตั้ง | ติดแน่น |
| จำนวนลิ้น | 1 |
| อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด | 150 ° F |
| อุณหภูมิในการทำงาน - ต่ำสุด | -20 ° F |
| วัสดุด้านนอก | พีวีซี |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 100 ฟุต |
| ความกว้างโดยรวม | 0.67 " |
| ประเภทสินค้า | ขอบตัด |
| รูปโปรไฟล์ | นิ้วจับเดี่ยว |
| คุณสมบัติความต้านทาน | ทนต่อโอโซน ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อรังสียูวี ทนน้ำ |
| สไตล์ | นิ้วจับเดี่ยว |
| เนื้อสัมผัส: | กรวด |
| ความกว้างของทริม | 21 / 32 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.5 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
| รหัส HS | 3926909980 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | ความยาวของขา | เหมาะกับ Edge | ความกว้างโดยรวม | สไตล์ | วัสดุ | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000SB3X1/2-25 | 1" | 1 / 2 " | 0.67 " | นิ้วจับเดี่ยว | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | สีดำ | ฿7,926 | |
| 2000SB3X5/8-25 | 0.937 " | 5 / 8 " | 0.795 " | นิ้วจับเดี่ยว | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | สีดำ | ฿7,938 | |
| 2000SB3X3/4-25 | 7 / 8 " | 5 / 8 " | 23 / 25 " | นิ้วจับเดี่ยว | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | สีดำ | ฿7,253 | |
| 2000SB3X5/8-100 | 15 / 16 " | 5 / 8 " | 0.795 " | นิ้วจับเดี่ยว | - | สีดำ | ฿26,557 | |
| 2000SB3X3/4-100 | 7 / 8 " | 3 / 4 " | 23 / 25 " | นิ้วจับเดี่ยว | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | สีดำ | ฿24,335 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- GRAINGER TH-518-SV-PK25 เกลียว 5/16 นิ้ว - ขนาดเกลียว 18 เกลียว 11/32 นิ้ว ทองเหลือง
- โปรคอน 10709
- SLOAN 3324370 EFX-280-TUR-TEE-CP-1.5GPM-FCT ก๊อกน้ำกลางตัว ติดตั้งบนดาดฟ้า ขับเคลื่อนด้วยกังหันน้ำ อินฟราเรด 1.5 gpm ผิวเคลือบ CP
- EATON XTAE032C10HP40 สตาร์ทเตอร์มอเตอร์ไฟฟ้า 32 A 240 V 50 Hz 277 V 60 Hz 1 หมายเลข เฟรม C 45 มม. 0.24-0.40 A
- ผู้ขายที่ได้รับการอนุมัติ TBC0603-100 หมุดย้ำแบบกึ่งท่อ หมุดย้ำขนาด 3/32 นิ้ว ยาว หมุดย้ำขนาด 3/32 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง ทองเหลือง ทรงรี เรียบ
- สายพาน GATES 5/5M1030JB ยาว 40.55 นิ้ว หนา 0.118 นิ้ว
- GRAINGER ZUSAH5X140 โอริง, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 140 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 150 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตามจริง 150 มม.
สำรวจเพิ่มเติม
- FENIX LIGHTING
- KEYSHAFT
- CONCEPT GROUP LLC
- MRC
- ECOR PRO
- อุปกรณ์คานคาน
- อุปกรณ์เสริมถังเก็บแบบหมุนเวียน
- เตียงเด็กอ่อน
- อะไหล่เตาน้ำมัน
- ชุดปราบจราจล
- ASHCROFT E เทอร์โมมิเตอร์ Bimetallic ปรับภายนอกได้ 5 นิ้ว การเชื่อมต่อด้านหลัง
- ZIP UP ประตูฟักซิปสีขาว
- ANVIL AS665 ซีรีส์ขั้วต่อมุมคู่สี่รู
- รถเข็นอเนกประสงค์แบบเชื่อมตามหลักสรีรศาสตร์ LITTLE GIANT
- KERN AND SOHN HFDM Series เครื่องชั่งเครนความละเอียดสูง
- MASTER APPLIANCE ลวดเชื่อม
- โถปัสสาวะแบบเซ็นเซอร์สัมผัส SLOAN Sloan 186
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC 2000SB3X1/2-100 คลิปหนีบขอบขนาดจัมโบ้ 0.67 นิ้ว กว้าง 100 ฟุต
฿24,957 / หน่วย