TRIM LOK INC DDA2513-328 ทริมซีล Coex 328 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประทับตรา |
สี | Black |
เหมาะกับ Edge | 0.125 " |
ความยาวของขา | 0.426 " |
ความยาว | 328ft |
วัสดุ | ไวนิล (PVC) |
แม็กซ์ ชั่วคราว | องศา 150 |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -20 องศาฟาเรนไฮต์ |
ความสูงโดยรวม | 0.847 " |
ความกว้างโดยรวม | 0.433 " |
สไตล์ | ตัดแต่ง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.22 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 56.39 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 56.9 |
รหัส HS | 3916200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวของขา | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
ดีดีเอ1549-328 | 0.433 " | 0.433 " | 0.641 " | ฿33,186 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.