จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | กาวซีลยางโฟม |
| กาวบอนด์ | ความแข็งแรงสูง |
| สนับสนุนประเภท | โฟมอะคริลิค |
| Color | สีดำ |
| ความยาว | 25 ฟุต |
| วัสดุ | EPDM |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 150 ° F |
| อุณหภูมิในการทำงานขั้นต่ำ | -20 ° F |
| สถานที่ติดตั้ง | ประตู, ฟัก |
| สไตล์การติดตั้ง | กาวตนเอง |
| ความสูงโดยรวม | 3 / 8 " |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 25 ฟุต |
| ความกว้างโดยรวม | 5 / 8 " |
| ประเภทสินค้า | ประทับตรา |
| คุณสมบัติความต้านทาน | ทนต่อโอโซน ทนต่อการลอกและการเฉือน ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อรังสียูวี ทนน้ำ |
| การจัดให้ซี่โครง | ไม่มีซี่โครง |
| รูปร่างของซีล | D รูปร่าง |
| ประเภทซีล | เทป |
| สไตล์ | D รูปร่าง |
| ระดับความทนไฟของ UL | UL94HB |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.45 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
| รหัส HS | 4016100000 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | สนับสนุนประเภท | ความกว้างโดยรวม | ความสูงโดยรวม | วัสดุ | สไตล์ | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X109HT-25 | กาวไวต่อแรงกด | 5 / 8 " | 3 / 8 " | EPDM | D รูปร่าง | ฿1,448 | |
| X109HT-100 | กาวไวต่อแรงกด | 5 / 8 " | 3 / 8 " | EPDM | D รูปร่าง | ฿4,436 | |
| X109HT-500 | กาวไวต่อแรงกด | 5 / 8 " | 3 / 8 " | EPDM | D รูปร่าง | ฿19,155 | |
| X109BT-100 | โฟมอะคริลิค | 5 / 8 " | 3 / 8 " | EPDM | D รูปร่าง | ฿8,435 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- WATTS LF223-B-HP 1/2 0298508 วาล์วลดแรงดันน้ำ ทางเข้า 1/2 นิ้ว แรงดัน 20.7 บาร์
- DDS 436210TC ซีลน้ำมันเพลาโรตารี, Tc, ไนไตรล์, ID 43 มม., 62 มม. Od, ความกว้าง 10 มม., 7 Psi
- VOLKEL 27336-2 ก๊อกมือระดับกลาง DIN 352/HSS-G, M 5.5 x 0.9 ขนาด
- ANVIL 0500214234 3/4 #2 Black Rod St เหล็กหลอมสากลพร้อมแคลมป์อ่อนนุช
- STA-KON FF2 ข้อต่อแบบไม่มีฉนวน ความยาว 1.12 นิ้ว
- ELDON JAMES EJP4-8-25 Tubing, Ejprene, Natural, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/4 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/2 นิ้ว, ความยาวโดยรวม 25 ฟุต
- APPLETON ไฟฟ้า RBLG3124
- ผู้ซื้อสินค้า 1702235 กล่องเก็บของใต้ท้องรถ 36 นิ้วกว้าง 24 นิ้วง
สำรวจเพิ่มเติม
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS
- DEFELSKO
- KEYSHAFT
- VERSA-MATIC
- AURORA MOTORS
- ไฟฉายพิเศษ
- ตาราง
- ตะขอและตัวเลือก
- เครื่องทำความร้อนแบบ Strip
- ขดลวดทำความร้อนและความเย็นเหลว
- ถุงมือยุทธวิธี MECHANIX Muticam Fastfit
- LUMAPRO หลอดไฟ U Bend
- ข้อต่อตัวผู้เมตริก JOHN GUEST เกลียว BSPP อะซีตัล สีดำ
- เครื่องทำความร้อนแบบจุ่ม TEMPCO เกลียวปลั๊ก ส่วนประกอบสแตนเลส 316
- ANVIL AS210S ซีรีส์ช่องที่มีช่องยาว
- MASTER COOL เครื่องทำความเย็นแบบท่อระบายความร้อน
- BATTERY DOCTOR ฟิวส์รถยนต์รายละเอียดต่ำ
- AIRMASTER FAN PLDA Series เชื่อมหน้าแปลนถึงดรัมเชื่อมอย่างต่อเนื่อง
- REGAL Metric STI ดอกต๊าปมือ HSS สีสดใส
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC X109BT-25 ซีลยาง D-section กว้าง 0.63 นิ้ว 25 ฟุต
฿2,534 / หน่วย