TRIM LOK INC X109HT-500 ซีลยาง D-section กว้าง 0.63 นิ้ว 500 ฟุต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กาวซีลยางโฟม |
สนับสนุนประเภท | ไวต่อแรงกด |
ความยาว | 500ft |
วัสดุ | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM |
ความสูงโดยรวม | 0.375 " |
ความกว้างโดยรวม | 0.625 " |
สไตล์ | รูปตัว D |
UPC | 461875665112 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.44 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 4016100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. สารประกอบยาง EPDM ให้ความต้านทานที่ดีเยี่ยมต่อการดูดซับน้ำ โอโซน แสงแดด และอุณหภูมิต่ำ
A. กาวประเภท HT มีการยึดเกาะเริ่มต้นสูงซึ่งสร้างพันธะทันทีระหว่างซีลยางกับพื้นผิว มันยังคงเสริมสร้างเป็นพันธะถาวรที่แข็งแกร่ง
A. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำความสะอาดพื้นผิวอย่างถูกต้อง (50/50 แอลกอฮอล์และสารละลายน้ำ) เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกและองค์ประกอบต่างๆ ที่อาจขัดขวางการติดตั้งซีลยางที่เหมาะสม
รุ่น | สนับสนุนประเภท | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|
X109HT-25 | ไวต่อแรงกด | 25ft | ฿980 | |
X109HT-100 | ไวต่อแรงกด | 100ft | ฿3,128 | |
X109BT-25 | โฟมอะคริลิค | 25ft | ฿1,715 | |
X109BT-100 | โฟมอะคริลิค | 100ft | ฿5,913 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.