จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | กาวซีลยางโฟม |
| กาวบอนด์ | Standard |
| สนับสนุนประเภท | กาวไวต่อแรงกด |
| Color | สีดำ |
| ความยาว | 25 ฟุต |
| วัสดุ | EPDM |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 150 ° F |
| อุณหภูมิในการทำงานขั้นต่ำ | -20 ° F |
| สถานที่ติดตั้ง | ประตู, ฟัก |
| สไตล์การติดตั้ง | กาวตนเอง |
| ความสูงโดยรวม | 5 / 16 " |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 25 ฟุต |
| ความกว้างโดยรวม | 15 / 32 " |
| ประเภทสินค้า | ประทับตรา |
| คุณสมบัติความต้านทาน | ทนต่อโอโซน ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อรังสียูวี ทนน้ำ |
| การจัดให้ซี่โครง | ไม่มีซี่โครง |
| รูปร่างของซีล | D รูปร่าง |
| ประเภทซีล | เทป |
| สไตล์ | D รูปร่าง |
| ระดับความทนไฟของ UL | UL94HB |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.45 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
| รหัส HS | 4016100000 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | ความกว้างโดยรวม | ความสูงโดยรวม | วัสดุ | สนับสนุนประเภท | สไตล์ | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X110HT-100 | 15 / 32 " | 5 / 16 " | EPDM | กาวไวต่อแรงกด | D รูปร่าง | ฿4,944 | |
| X110BT-25 | 15 / 32 " | 5 / 16 " | EPDM | โฟมอะคริลิค | D รูปร่าง | ฿3,048 | |
| X110BT-100 | 0.468 " | 0.312 " | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | โฟมอะคริลิค | D รูปร่าง | ฿9,922 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- VULCAN HART 00-855177-00003 หม้อแปลง 208 / 120V
- TRIUMPH TWIST DRILL 48K180 แหวนรองแบน
- MAIN FILTER INC. MF0415156 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 25 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 8.22 นิ้ว
- ตลับลูกปืนหมอน SEALMASTER NP-211 RM 2 สลัก เส้นผ่านศูนย์กลาง 55 มม. ล็อคด้วยสกรูเซ็ต ซีลแบบสักหลาดมาตรฐาน
- GRAINGER ZUSA-PF-14836 จุกนมอะลูมิเนียม ขนาดท่อ 6 นิ้ว ยาวรวม 4 นิ้ว
- HYDROMODE PR14-532-P พินรีดิวเซอร์, ตัวเรือนอะซีตัล
- LIFT-ALL EN30X6 สลิงกลมไม่มีที่สิ้นสุด 6 ฟุต 2600 Lb.
- PLAST-O-MATIC TABRA200VT-CP-SW บอลวาล์ว, Air Actuated, 3-Way, Limit Switch, CPVC, ขนาด 2 นิ้ว
สำรวจเพิ่มเติม
- DYNASONICS
- INGERSOLL-RAND
- KEYSHAFT
- AMEREX CORP
- DEAD ON TOOLS
- เครื่องเทปและอุปกรณ์เครื่องจ่าย
- รถเข็นภารโรง - แม่บ้าน
- อุปกรณ์ติดตั้ง HID
- ปลั๊กรู
- ครอบคลุม
- AKRO-MILS 35185 กระเป๋าซ้อนและซ้อนได้
- MCR SAFETY BearKat Series แว่นตานิรภัยแบบกรอบโค้งมน
- เฟอร์นโก้ ควิก เอลส์
- สว่านและดอกสว่านรวม KEO แบบระฆัง มุมดอกสว่าน 60 องศา คาร์ไบด์ปลายเดียว
- ANVIL AS200S ซีรีส์ช่องที่มีช่องยาว
- PROTO Impact Bit 1/2 นิ้ว Black Oxide
- SQUARE D หม้อแปลงเอนกประสงค์
- PETERSEN PRODUCTS ปลั๊กทดสอบแบบแน่น
- ดอกกัดโคบอลต์ REGAL ปลายเดี่ยว ไฮสปีด CC 6 ฟัน TiALN
- ใบเลื่อยวงเดือนปลายคาร์ไบด์ Advanz รุ่น STARRETT 92583 Series
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC X110HT-25 ซีลยาง D-section กว้าง 0.47 นิ้ว 25 ฟุต
฿1,624 / หน่วย