จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿ 1120

TRIM LOK INC X113BT-100 ซีลยางยาง 0.38 นิ้วกว้าง 100 ฟุต | AA2BYW 10D177

TRIM LOK INC X113BT-100 ซีลยาง กว้าง 0.38 นิ้ว 100 ฟุต

รายการ: AA2BYWรุ่น: X113BT-100อ้างอิงข้าม: 10D177
In Stock

รับโดย วันพุธ, กุมภาพันธ์ 25

฿ 1120 ค่าจัดส่งเหมาจ่าย ค่าจัดส่งแบบเหมาจ่าย ฿ 1120 ใช้ได้กับคำสั่งซื้อที่มีน้ำหนักรวมน้อยกว่า 10 กก. คำสั่งซื้อที่เกิน 10 กิโลกรัมจะถูกเรียกเก็บเงินตามอัตราค่าจัดส่งเริ่มต้น

฿6,240
5.00% ปิด
฿5,928 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา

การชำระเงิน

Delivery

ข้อมูลสินค้า:

รายการ กาวซีลยางโฟม
กาวบอนด์ ความแข็งแรงสูง
สนับสนุนประเภท โฟมอะคริลิค
Color สีดำ
ความยาว 100 ฟุต
วัสดุ EPDM
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 150 ° F
อุณหภูมิในการทำงานขั้นต่ำ -20 ° F
สถานที่ติดตั้ง ประตู, ฟัก
สไตล์การติดตั้ง กาวตนเอง
ความสูงโดยรวม 3 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ 100 ฟุต
ความกว้างโดยรวม 3 / 8 "
ประเภทสินค้า ประทับตรา
คุณสมบัติความต้านทาน ทนต่อโอโซน ทนต่อการลอกและการเฉือน ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อรังสียูวี ทนน้ำ
การจัดให้ซี่โครง ซึ่งได้ทำเป็นสัน
รูปร่างของซีล Flat
ประเภทซีล เทป
สไตล์ สี่เหลี่ยมผืนผ้าหลายซี่โครง
ระดับความทนไฟของ UL UL94HB

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35
ความสูงของเรือ (ซม.)13.97
ความยาวเรือ (ซม.)53.34
ความกว้างของเรือ (ซม.)53.34
รหัส HS4016100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

สินค้ารุ่นความกว้างโดยรวมความสูงโดยรวมวัสดุสนับสนุนประเภทสไตล์ราคา
TRIM LOK INC X103BT-100 ซีลยางยาง 0.63 นิ้วกว้าง 100 ฟุต | AA2BXV 10D153 X103BT-1005 / 8 "3 / 8 "EPDMโฟมอะคริลิคสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลายซี่โครง฿9,534
TRIM LOK INC X103BT-25 ซีลยางยาง 0.63 นิ้วกว้าง 25 ฟุต | AA2BXU 10D152 X103BT-255 / 8 "3 / 8 "EPDMโฟมอะคริลิคสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลายซี่โครง฿2,861
TRIM LOK INC X103BT-500 ซีลยางยาง 0.63 นิ้วกว้าง 500 ฟุต | AA2BXW 10D154 X103BT-5005 / 8 "3 / 8 "EPDMโฟมอะคริลิคสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลายซี่โครง฿42,432
TRIM LOK INC X103HT-100 ซีลยางยาง. 063 นิ้วกว้าง 100 ฟุต | AA2BXR 10D150 X103HT-1001 / 16 "3 / 8 "EPDMกาวไวต่อแรงกดสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลายซี่โครง฿4,999
TRIM LOK INC X103HT-25 ซีลยางยาง. 063 นิ้วกว้าง 25 ฟุต | AA2BXQ 10D149 X103HT-255 / 8 "3 / 8 "ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDMกาวไวต่อแรงกดสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลายซี่โครง฿1,579
TRIM LOK INC X113BT-25 ซีลยางยาง 0.38 นิ้วกว้าง 25 ฟุต | AA2BYV 10D176 X113BT-253 / 8 "3 / 16 "EPDMโฟมอะคริลิคสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลายซี่โครง฿2,110
TRIM LOK INC X113BT-500 ซีลยางยาง 0.38 นิ้วกว้าง 500 ฟุต | AA2BYX 10D178 X113BT-5003 / 8 "3 / 16 "EPDMโฟมอะคริลิคสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลายซี่โครง฿30,588

สำรวจผลิตภัณฑ์

ติดต่อเรา

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRIM LOK INC X113BT-100 ซีลยาง กว้าง 0.38 นิ้ว 100 ฟุต
฿6,240 / หน่วย