จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | กาวซีลยางโฟม |
| กาวบอนด์ | Standard |
| สนับสนุนประเภท | กาวไวต่อแรงกด |
| Color | สีดำ |
| ความยาว | 100 ฟุต |
| วัสดุ | EPDM |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 150 ° F |
| อุณหภูมิในการทำงานขั้นต่ำ | -20 ° F |
| สถานที่ติดตั้ง | ประตู, ฟัก |
| สไตล์การติดตั้ง | กาวตนเอง |
| ความสูงโดยรวม | 1 / 4 " |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 100 ฟุต |
| ความกว้างโดยรวม | 1 / 2 " |
| ประเภทสินค้า | ประทับตรา |
| คุณสมบัติความต้านทาน | ทนต่อโอโซน ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อรังสียูวี ทนน้ำ |
| การจัดให้ซี่โครง | ซึ่งได้ทำเป็นสัน |
| รูปร่างของซีล | Flat |
| ประเภทซีล | เทป |
| สไตล์ | สี่เหลี่ยมผืนผ้ามงกุฎ |
| ระดับความทนไฟของ UL | UL94HB |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.25 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
| รหัส HS | 4016100000 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | ความกว้างโดยรวม | ความสูงโดยรวม | วัสดุ | สนับสนุนประเภท | สไตล์ | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X103BT-100 | 5 / 8 " | 3 / 8 " | EPDM | โฟมอะคริลิค | สี่เหลี่ยมผืนผ้าหลายซี่โครง | ฿9,534 | |
| X103BT-25 | 5 / 8 " | 3 / 8 " | EPDM | โฟมอะคริลิค | สี่เหลี่ยมผืนผ้าหลายซี่โครง | ฿2,861 | |
| X103BT-500 | 5 / 8 " | 3 / 8 " | EPDM | โฟมอะคริลิค | สี่เหลี่ยมผืนผ้าหลายซี่โครง | ฿42,432 | |
| X103HT-100 | 1 / 16 " | 3 / 8 " | EPDM | กาวไวต่อแรงกด | สี่เหลี่ยมผืนผ้าหลายซี่โครง | ฿4,999 | |
| X103HT-25 | 5 / 8 " | 3 / 8 " | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | กาวไวต่อแรงกด | สี่เหลี่ยมผืนผ้าหลายซี่โครง | ฿1,579 | |
| X113BT-100 | 3 / 8 " | 3 / 16 " | EPDM | โฟมอะคริลิค | สี่เหลี่ยมผืนผ้าหลายซี่โครง | ฿6,240 | |
| X113BT-25 | 3 / 8 " | 3 / 16 " | EPDM | โฟมอะคริลิค | สี่เหลี่ยมผืนผ้าหลายซี่โครง | ฿2,110 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- CLEVELAND C95389 3100 เราเตอร์แบบ Solid Cut ตัดด้วยเพชร 1/4 นิ้ว 1 นิ้ว 3 นิ้ว มุมเกลียว 45 องศา
- NU-CALGON 4166-08 น้ำยาล้างคอยล์เย็น ขนาด 1 Gal สีใส
- WESTWARD 3CYT8 เครื่องตัดท่อ 4 นิ้ว
- LYNDEX-NIKKEN ER8-196 Collet หน้ากลม 5 mm
- UNITHERM FPW2412 ฝาปิดหน้าแปลนและวาล์ว 24 x 12 นิ้ว
- GRAINGER P24S-UA080KP-14 ลูกล้อจานหมุน, 8 นิ้ว, งานปานกลาง, 1760 ปอนด์ โหลดคะแนน
- SUPER-STRUT SEC-A-RED ฝาท้าย สีแดง
- DAYTON 5WRT4 ตะขอเกี่ยวเหล็ก G80 หมุนได้ 3500 ปอนด์
สำรวจเพิ่มเติม
- KEYSHAFT
- RUBBERMAID
- DRAMM
- GEARKEEPER
- FEMCO
- ปั๊มขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์แบบพกพา
- เครื่องเป่าลมพิเศษของ OEM
- ชุดแปลงมอเตอร์แพ็ค
- ผู้ถือเครื่องมือที่จัดทำดัชนีได้
- อุปกรณ์ลำเลียง
- CONDOR ถุงมือทำงานระดับพรีเมียม
- MEMPHIS GLOVE ถุงมือทำงานฝ่ามือหนัง Big Jake Premium A+ Side
- ข้อต่อยูเนี่ยน JOHN GUEST สีเทาอะซีตัล
- สปริงแก๊ส RAYMOND R12
- DAYTON IEC มอเตอร์สตาร์ทแบบรวม
- ทางลาดลงบันได VESTIL WL Series
- VESTIL HT Series โต๊ะวางของไฮดรอลิก สแตนเลสบางส่วน
- ที่หนีบองค์ประกอบ LOC-LINE พร้อมสกรู
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC X114HT-100 ซีลยางยาง 0.5 นิ้ว กว้าง 100 ฟุต
฿6,287 / หน่วย