จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | กาวซีลยางโฟม |
| กาวบอนด์ | Standard |
| สนับสนุนประเภท | กาวไวต่อแรงกด |
| Color | สีดำ |
| ความยาว | 25 ฟุต |
| วัสดุ | EPDM |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 150 ° F |
| อุณหภูมิในการทำงานขั้นต่ำ | -20 ° F |
| สถานที่ติดตั้ง | ประตู, ฟัก |
| สไตล์การติดตั้ง | กาวตนเอง |
| ความสูงโดยรวม | 1 / 4 " |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 25 ฟุต |
| ความกว้างโดยรวม | 1 / 2 " |
| ประเภทสินค้า | ประทับตรา |
| คุณสมบัติความต้านทาน | ทนต่อโอโซน ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อรังสียูวี ทนน้ำ |
| การจัดให้ซี่โครง | ซึ่งได้ทำเป็นสัน |
| รูปร่างของซีล | Flat |
| ประเภทซีล | เทป |
| สไตล์ | สี่เหลี่ยมผืนผ้ามงกุฎ |
| ระดับความทนไฟของ UL | UL94HB |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.45 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
| รหัส HS | 4016100000 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | ความกว้างโดยรวม | ความสูงโดยรวม | วัสดุ | สนับสนุนประเภท | สไตล์ | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X103BT-100 | 5 / 8 " | 3 / 8 " | EPDM | โฟมอะคริลิค | สี่เหลี่ยมผืนผ้าหลายซี่โครง | ฿9,534 | |
| X103BT-25 | 5 / 8 " | 3 / 8 " | EPDM | โฟมอะคริลิค | สี่เหลี่ยมผืนผ้าหลายซี่โครง | ฿2,861 | |
| X103BT-500 | 5 / 8 " | 3 / 8 " | EPDM | โฟมอะคริลิค | สี่เหลี่ยมผืนผ้าหลายซี่โครง | ฿42,432 | |
| X103HT-100 | 1 / 16 " | 3 / 8 " | EPDM | กาวไวต่อแรงกด | สี่เหลี่ยมผืนผ้าหลายซี่โครง | ฿4,999 | |
| X103HT-25 | 5 / 8 " | 3 / 8 " | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM | กาวไวต่อแรงกด | สี่เหลี่ยมผืนผ้าหลายซี่โครง | ฿1,579 | |
| X113BT-100 | 3 / 8 " | 3 / 16 " | EPDM | โฟมอะคริลิค | สี่เหลี่ยมผืนผ้าหลายซี่โครง | ฿6,240 | |
| X113BT-25 | 3 / 8 " | 3 / 16 " | EPDM | โฟมอะคริลิค | สี่เหลี่ยมผืนผ้าหลายซี่โครง | ฿2,110 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- AIGNEP 57115-8-1/4 ข้องอหมุน, ปลอกโลหะ, ท่อ 8 มม. x 1/4 นิ้ว BSPP
- GRAINGER 12023_18_0 เหล็กเส้นแบนสำหรับเครื่องมือ หนา 0.28125 นิ้ว ขนาดที่กำหนด 3/4 นิ้ว x 18 นิ้ว
- GRAINGER 1095_72_0 ก้านอลูมิเนียม 6061 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1 5/8 นิ้ว ความยาวโดยรวม 6 ฟุต
- THOMAS & BETTS TB11-2 กล่องปลั๊กไฟแบบช่องเดี่ยวพร้อมรูขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน XNUMX รู สีเทาเงิน
- WALTER TOOLS A1163-3.1 5057560 ดอกสว่านเจาะเหล็กคาร์ไบด์ 118 องศา เกรด A
- KELCH 311.0043.384 Shrink Fit Tool Holder เส้นผ่านศูนย์กลางรู 10 มม. ขนาดเทเปอร์ PSK63
- MORSE CUTTING TOOLS 60321 Jobber ขนาด 9.5 มม
- ZOELLER 6039-0071 XNUMX
สำรวจเพิ่มเติม
- KEYSHAFT
- ATLANTIC BLOWERS
- FENWAL IGNITION CONTROLS
- MR HEATER
- RIOBEL
- อุปกรณ์ขัดเงา
- กระจกตรวจสอบ
- ฮาร์ดแวร์ประตู
- การควบคุมหม้อไอน้ำ
- อุปกรณ์ค้อนสไลด์
- เครื่องมือ DWYER เครื่องส่งสัญญาณความดันแตกต่างที่ปลอดภัยในซีรีส์ ISDP
- AUTOQUIP รถคอยล์ทรานสเฟอร์
- DESTACO 602 Series แคลมป์แอ็คชั่นเส้นตรง
- ท่อไอเสีย VIEGA PROPRESS, Press x Female Union
- หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้งสามเฟส ACME ELECTRIC, โวลต์ปฐมภูมิเดลต้า 208V, โวลต์ทุติยภูมิ 480Y/277
- PARKER โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 3 ทาง 2 ตำแหน่ง
- LOVEJOY Hexadrive Series สปริงโหลดสายพานร่องวี
- ส่วนขยาย SuperLift นานาชาติ AME
- ท่อ SYNFLEX
- REGAL Extension Hand Taps ด้านล่าง ไฮสปีด โครเมียมโอเวอร์ไนไตรด์
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC X114HT-25 ซีลยางยาง 0.5 นิ้ว กว้าง 25 ฟุต
฿1,788 / หน่วย