TRIM LOK INC X1458HT-200 ซีลยาง D-section กว้าง 0.75 นิ้ว 200 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กาวซีลยางโฟม |
สนับสนุนประเภท | ไวต่อแรงกด |
แกน Dia | 0.375 " |
ความยาว | 200ft |
วัสดุ | ฟองน้ำเซลล์ปิด EPDM |
ความสูงโดยรวม | 0.75 " |
ความกว้างโดยรวม | 0.75 " |
สไตล์ | D-Shaped หนา |
UPC | 818256174747 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 4016100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สนับสนุนประเภท | ความยาว | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | สไตล์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X1333HT-25 | ไวต่อแรงกด | 25ft | 0.218 " | 0.375 " | รูปตัว D | ฿853 | |
X1333HT-100 | ไวต่อแรงกด | 100ft | 0.218 " | 0.375 " | รูปตัว D | ฿2,645 | |
X1333HT-500 | ไวต่อแรงกด | 500ft | 0.218 " | 0.375 " | รูปตัว D | ฿11,375 | |
X1333BT-25 | โฟมอะคริลิค | 25ft | 0.218 " | 0.375 " | รูปตัว D | ฿1,637 | |
X1333BT-100 | โฟมอะคริลิค | 100ft | 0.218 " | 0.375 " | รูปตัว D | ฿5,610 | |
X1458HT-25 | ไวต่อแรงกด | 25ft | 0.75 " | 0.75 " | D-Shaped หนา | ฿2,162 | |
X1458HT-100 | ไวต่อแรงกด | 100ft | 0.75 " | 0.75 " | D-Shaped หนา | ฿7,261 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.