Trim Lok X1333HT-25 ซีลยางรูปตัว D ช่วยลดเสียงหรือการสั่นสะเทือนในกล่องเก็บเสียงและเครื่องจักรหนัก และปกป้องพวกเขาจากสารปนเปื้อนหรือสภาพอากาศที่รุนแรง ซีลขอบยางนี้มีกาวสำรองสำหรับติดตั้งบนหน้าต่างหรือประตูได้ง่าย
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Trim Lok X1333HT-25 ซีลยางรูปตัว D เป็นยางฟองน้ำ EPDM ที่ผลิตขึ้นโดยเฉพาะโดยมีความกว้าง 0.375 นิ้ว
- มีคุณสมบัติในการยึดติดได้ในตัวและมีให้เลือกสองแบบคือ BT (ระบบเทปกาว 3M) และ HT (กาวไวต่อแรงกดทั่วไป)
- อุปกรณ์นี้ต้านทานโอโซน การรั่วไหลของอากาศ ความชื้น เศษเล็กเศษน้อย การดูดซึมน้ำ การเสื่อมสภาพของแสงแดด และการบีบอัด
- ทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ -20 ถึง 150 องศาฟาเรนไฮต์
มาตรฐานและการรับรอง:
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม กาวความแข็งแรงสูง BT 3M คืออะไร?
A. เทปเกรดยานยนต์อะคริลิก 3M นี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีการผนึกแน่นหนาและกันความชื้นระหว่างยางกับพื้นผิว เพื่อใช้แรงลอกและแรงเฉือนสูงสุด สามารถใช้ความเค้นและแรงสูงได้ แรงยึดติดเริ่มต้นต่ำทำให้เปลี่ยนตำแหน่งได้ง่ายระหว่างการติดตั้ง แต่ต้องใช้เวลาในการรักษา 72 ชั่วโมงก่อนที่จะมีความแข็งแรงในการยึดเกาะสูงสุด มีการนำความร้อนที่ดีระหว่าง -20 ถึง +150 องศาฟาเรนไฮต์
ถาม กาว HT ที่ไวต่อแรงกดคืออะไร?
A. การติดตั้งซีลยางด้วยกาวอะคริลิกนี้จะดีที่สุดเมื่อถูกบีบระหว่างวัตถุสองชิ้นที่อยู่กับที่หรือใช้งานแบบอยู่กับที่ อาจใช้กับพื้นผิวหลายประเภทในการใช้งานไดนามิกสำหรับงานเบาบางประเภท และมีค่าการนำความร้อนที่ดีระหว่าง -20 ถึง +150 องศาฟาเรนไฮต์ อุณหภูมิโดยรอบต้องสูงกว่า +60 องศาฟาเรนไฮต์ระหว่างการใช้งาน
Q. วิธีการใช้ยาง D ซีลนี้?
A.
- ทำความสะอาดพื้นผิวการทำงานอย่างทั่วถึงด้วยผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบใช้แล้วทิ้งหรือผ้าเช็ดทำความสะอาดที่ไม่เป็นขุย
- อย่ายืดซีลยางออกจากรีล
- หลีกเลี่ยงการทำให้กาวสกปรก
- ติดตั้งซีลยางรอบรัศมีโดยการบรรจุไม่ยืด
- ใช้ลูกกลิ้งแบบมือ / อัตโนมัติ และใช้แรงกดกับซีลเพื่อให้กาวหลุดออกจากพื้นผิวได้ดีและมีความทนทานในระยะยาว
- เก็บในม้วนเดิมเสมอและเก็บในที่เย็น แห้ง และปราศจากฝุ่น
Q. จะป้องกันไม่ให้ขอบล้อเหล่านี้สึกหรอจากชิ้นงานได้อย่างไร?
ก. ขอบภายนอก เช่น ซีลขอบยาง มีกาวร้อนละลายที่ติดไว้กับชิ้นงานเมื่อถูกความร้อน แผ่นปิดเหล่านี้ควรได้รับความร้อนอย่างเหมาะสมระหว่างการติดตั้งเพื่อป้องกันไม่ให้แผ่นปิดหลุดเมื่อเวลาผ่านไป