DAYTON ฐานยึด
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางเสา (นิ้ว) | ความจุ | สี | วัสดุ | ประเภทการติดตั้ง | วงแหวนไปยังวงแหวนเซ็นเตอร์ | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22F191 | - | - | สีเทา | เหล็กประทับตรา | - | 3-15 / 16 " | - | 6" | ฿1,519 | |
A | 22F192 | - | - | สีเทา | เหล็กประทับตรา | - | 4-1 / 4 " | - | 5" | ฿1,519 | |
A | 22F193 | - | - | สีเทา | เหล็กประทับตรา | - | 4-1 / 4 " | - | 6" | ฿1,519 | |
A | 22F205 | - | - | สีเทา | เหล็กประทับตรา | - | 3-15 / 16 " | - | 6" | ฿1,577 | |
A | 22F206 | - | - | สีเทา | เหล็กประทับตรา | - | 4-1 / 4 " | - | 6" | ฿1,519 | |
B | PPTWA712G | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿2,137 | |
C | 22F194 | - | - | สีเทา | เหล็กประทับตรา | - | 4-3 / 8 " | - | 6" | ฿1,519 | |
A | 22F207 | - | - | สีเทา | เหล็กประทับตรา | - | 4-3 / 8 " | - | 6" | ฿1,519 | |
D | 33N382 | 2.88 | 0.25 ตัน | เงิน | เหล็กกล้าไร้สนิมเชื่อม | แท่น / ซ็อกเก็ต | - | แท่น / ซ็อกเก็ต | - | ฿24,765 | |
E | 35Z837 | 4.5 | 1/4 ตัน | เงิน | เหล็กกล้าไร้สนิมเชื่อม | เคสชาร์จแบตเตอรี่ | - | เคสชาร์จแบตเตอรี่ | - | ฿58,980 | |
F | 33N391 | 4.5 | 1 ตัน | เงิน | เหล็กสแตนเลส | แท่น | - | แท่น | - | ฿38,651 |
ฐานยึด
ฐานติดตั้งของ Dayton ได้รับการออกแบบมาสำหรับการติดตั้งตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวรและมอเตอร์ขั้วสีเทาในเครื่องปรับอากาศและการทำความร้อนแบบไดรฟ์ตรง ฐานติดตั้งเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กประทับตราเพื่อต้านทานการดัด/หักภายใต้ภาระหนัก และผิวเคลือบแบบอบเพื่อลดการสึกหรอต่อสภาวะการเสียดสี เลือกจากฐานยึดเหล่านี้ได้หลากหลาย ซึ่งมีความกว้าง 5 และ 6 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมเครื่องปรับอากาศเชิงลบ
- ลูกล้อพิเศษ
- ประกอบท่ออากาศขด
- แว่นตานิรภัยโพลาไรซ์
- ดอกสว่านแก้วและเซรามิก
- อุปกรณ์กระจาย
- มาตรวัดระดับของเหลวและตัวบ่งชี้การมองเห็น
- Pins
- การเคลือบสีและสารเติมแต่งพิเศษ
- วาล์วลอยและอุปกรณ์เสริม
- BULLARD ปั๊มลมโดยรอบ
- SPEEDAIRE ตัวกรองวัตถุประสงค์ทั่วไป
- DYNALON Carboy น้ำหนักเบาแกลลอน Hdpe
- SPEC ดิสก์สปริงโคลเวอร์โดม
- WATTS รวมชุดซ่อม
- ANVIL เม็ดมีดมุมคู่
- EATON หน่วยการเดินทางเบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์แบบ E2J ประเภท EXNUMXJ
- REDINGTON เมตรชั่วโมง
- DAYTON ใบมีดบน
- SMC VALVES หน่วยนำทาง