DAYTON 33N382 ฐานยึดฐาน/ซ็อกเก็ต 1/4 T สแตนเลส
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฐานติดตั้ง |
ความจุ | 0.25 ตัน |
สี | เงิน |
การก่อสร้าง | เหล็กกล้าไร้สนิมเชื่อม |
เสร็จสิ้น | เหล็กกล้าไร้สนิม |
เส้นผ่านศูนย์กลางเสา (นิ้ว) | 2.88 |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิมเชื่อม |
ประเภทการติดตั้ง | แท่น / ซ็อกเก็ต |
ชนิดภาพเขียน | แท่น / ซ็อกเก็ต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.51 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32.26 |
รหัส HS | 8431491010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางเสา (นิ้ว) | ความจุ | สี | วัสดุ | ประเภทการติดตั้ง | วงแหวนไปยังวงแหวนเซ็นเตอร์ | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22F191 | - | - | สีเทา | เหล็กประทับตรา | - | 3-15 / 16 " | - | 6" | ฿1,519 | |
22F192 | - | - | สีเทา | เหล็กประทับตรา | - | 4-1 / 4 " | - | 5" | ฿1,519 | |
22F193 | - | - | สีเทา | เหล็กประทับตรา | - | 4-1 / 4 " | - | 6" | ฿1,519 | |
22F194 | - | - | สีเทา | เหล็กประทับตรา | - | 4-3 / 8 " | - | 6" | ฿1,519 | |
22F205 | - | - | สีเทา | เหล็กประทับตรา | - | 3-15 / 16 " | - | 6" | ฿1,577 | |
22F206 | - | - | สีเทา | เหล็กประทับตรา | - | 4-1 / 4 " | - | 6" | ฿1,519 | |
22F207 | - | - | สีเทา | เหล็กประทับตรา | - | 4-3 / 8 " | - | 6" | ฿1,519 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.