Dayton 22f206 | ฐานยึด 4.4 นิ้ว โครง 4-1/4 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 22F206 ฐานยึด 4.4 นิ้ว เฟรม 4-1/4 นิ้ว | เอบี6ยูเอชพี

DAYTON 22F206 ฐานยึด 4.4 นิ้ว โครง 4-1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB6UHP รุ่น: 22F206
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
฿1,519 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฐานยึดมอเตอร์
ขนาดสลักเกลียว5 / 16 "
สีสีเทา
เสร็จสิ้นเคลือบบนเคลือบ
สำหรับ NEMA Frameกรอบ 4.4"
ความสูง2 15 / 16 "
ความยาว4.375 "
วัสดุเหล็กประทับตรา
รูยึด OC W4-1 / 4 นิ้ว
แหวน Dia.2-1 / 2 นิ้ว
วงแหวนไปยังวงแหวนเซ็นเตอร์4-1 / 4 "
ความสูงของเพลา (นิ้ว)3
UPC190735169230
ความกว้าง6"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.52
ความสูงของเรือ (ซม.)10.41
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.03
รหัส HS8302496085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ตัวมอเตอร์ Dia. (นิ้ว) (4.4)
  • รูยึด OC L (นิ้ว) (1-3 / 4)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางเสา (นิ้ว)ความจุสีวัสดุประเภทการติดตั้งวงแหวนไปยังวงแหวนเซ็นเตอร์ชนิดภาพเขียนความกว้างราคา
DAYTON 22F191 ฐานยึด 4.4 นิ้ว เฟรม 3-15/16 นิ้ว | AB6UGZ 22F191--สีเทาเหล็กประทับตรา-3-15 / 16 "-6"฿1,519
DAYTON 22F192 ฐานยึด 4.4 นิ้ว เฟรม 4-1/4 นิ้ว | AB6UHA 22F192--สีเทาเหล็กประทับตรา-4-1 / 4 "-5"฿1,519
DAYTON 22F193 ฐานยึด 4.4 นิ้ว เฟรม 4-1/4 นิ้ว | เอบี6ยูเอชบี 22F193--สีเทาเหล็กประทับตรา-4-1 / 4 "-6"฿1,519
DAYTON 22F194 ฐานยึด 4.4 นิ้ว เฟรม 4-3/8 นิ้ว | เอบี6ยูเอชซี 22F194--สีเทาเหล็กประทับตรา-4-3 / 8 "-6"฿1,519
DAYTON 22F205 ฐานยึด 4.4 นิ้ว เฟรม 3-15/16 นิ้ว | AB6UHN 22F205--สีเทาเหล็กประทับตรา-3-15 / 16 "-6"฿1,577
DAYTON 22F207 ฐานยึด 4.4 นิ้ว เฟรม 4-3/8 นิ้ว | เอบี6ยูเอชคิว 22F207--สีเทาเหล็กประทับตรา-4-3 / 8 "-6"฿1,519
DAYTON 33N382 ฐานยึด แท่น/ซ็อกเก็ต 1/4 T สแตนเลส | เอซี6เกอร์ 33N3822.880.25 ตันเงินเหล็กกล้าไร้สนิมเชื่อมแท่น / ซ็อกเก็ต-แท่น / ซ็อกเก็ต-฿32,913

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 22F206 ฐานยึด 4.4 นิ้ว โครง 4-1/4 นิ้ว
฿1,519 / หน่วย