จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSG 1692300 ดอกต๊าปร่องตรงก้น 2 นิ้ว x 8 สว่าง | AG4GFC 33YX68

OSG 1692300 ดอกต๊าปเกลียวก้นตรง 2 นิ้ว x 8 สว่าง

In Stock
รายการ: AG4GFC รุ่น: 1692300ข้ามอ้างอิง: 33YX68

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿32,660 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะขลุ่ยตรง
เสร็จสิ้นสดใส
หมายเลขรายการ180
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน6
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7.625 "
ขว้าง8
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามH6
ก้าน Dia1.644 "
ขนาด2"
แตะสไตล์bottoming
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว3 9 / 16 "
ประเภทด้าย8 สนาม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.87
ความสูงของเรือ (ซม.)5.72
ความยาวเรือ (ซม.)20.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.72
รหัส HS8207400000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแตะสไตล์หมายเลขรายการจำนวนฟันความยาวของเกลียวประเภทด้าย¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามราคา
OSG 1050000 Straight Flute Tap Plug # 00x90 Bright | AG4EAE 33YH69 1050000ปลั๊กS11021 / 4 "UNS1 9 / 16 "90H1฿2,855
OSG 1080000 Straight Flute Tap Plug # 00x96 Bright | AG4EAF 33YH70 1080000ปลั๊กS11021 / 4 "UNS1 9 / 16 "96H1฿2,858
OSG 1320000 Straight Flute Tap Plug # 00x90 Bright | AG4EAG 33YH71 1320000ปลั๊กS11025 / 16 "UNS1 9 / 16 "90H2฿2,858
OSG 2056000 หัวต่อฟลุตแบบตรง # 00x96 Bright | AG4EAH 33YH72 2056000ปลั๊กS11021 / 4 "UNS1 9 / 16 "96H2฿2,858
OSG 1010800 ฟลุตต๊าปแบบตรง # 1x72 สว่าง | AG4EKB 33 ปี 97 1010800bottoming10223 / 8 "UNF1-11 / 16 "72H2฿971
OSG 1050800 ฟลุตต๊าปแบบตรง # 10x24 สว่าง | AG4EKF 33YT69 1050800bottoming10337 / 8 "UNC2.375 "24H3฿502
OSG 1051000 ปลั๊กต่อฟลุตแบบตรง # 10x32 Bright | AG4EKG 33YT70 1051000ปลั๊ก10337 / 8 "UNF2.375 "32H3฿497

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSG 1692300 ดอกต๊าปเกลียวก้นตรง 2 นิ้ว x 8 สว่าง
฿32,660 / หน่วย