TRIPP LITE IS500HG หม้อแปลงแยกไฟโรงพยาบาล500va
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงแยกเกรดโรงพยาบาล |
สี | ขาว |
ความยาวสายไฟ | 10ft |
ความลึก | 9.25 " |
ประเภทของอุปกรณ์ | ตรงทาวเวอร์ |
ความสูง | 5.75 " |
Hz | 60 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 120 VAC |
การติด | เดสก์ทอป |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | NEMA 5-15P-HG |
การกำหนดค่า NEMA Receptacle | 5-15R-HG |
จำนวนร้านค้า | 4 |
แรงดันเอาท์พุท | 120 VAC |
ระยะ | 1 |
อุณหภูมิ ลุกขึ้น | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
คะแนน VA | 500VA |
ความกว้าง | 6.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.51 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 29.46 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 23.37 |
รหัส HS | 8504314065 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.