TRIPP LITE PV2400FC อินเวอร์เตอร์ 2400w 24vdc 120vac 2 ช่อง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อินเวอร์เตอร์ |
กรณีที่วัสดุ | โพลีคาร์บอเนต |
การเชื่อมต่อ | Hardwire |
ความลึก | 16.25 " |
ความสูง | 7.25 " |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | VDC 24 |
วัสดุ | โพลีคาร์บอเนต |
จำนวนร้านค้า | 2 |
ประเภท Outlet | มาตรฐาน 3-Prong Outlet |
แรงดันเอาท์พุท | 120 VAC |
วัตต์เอาท์พุท | 2400 |
กำลังไฟสูงสุด | 4800W |
ความกว้าง | 8.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.28 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 8504409570 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | กรณีที่วัสดุ | ความลึก | ความสูง | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | วัสดุ | จำนวนร้านค้า | ประเภท Outlet | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พีวี1250เอฟซี | 8.75 " | โพลีคาร์บอเนต | 9" | 7" | VDC 12 | โพลีคาร์บอเนต | 2 | มาตรฐาน 3-Prong Outlet | ฿28,635 | ||
PV3000GFCI | 12.5 " | อลูมิเนียมและโลหะแผ่น | 14.8 " | 4.3 " | VDC 12 | อลูมิเนียมและโลหะแผ่น | 4 จีเอฟซีไอ | จีเอฟซีไอ | ฿61,560 | ||
พีวี2000เอฟซี | 8.5 " | โพลีคาร์บอเนต | 16.25 " | 7.25 " | VDC 12 | โพลีคาร์บอเนต | 2 | มาตรฐาน 3-Prong Outlet | ฿47,015 | ||
PV1800GFCI | 6" | อลูมิเนียม | 15 " | 4" | VDC 12 | อลูมิเนียม | 2 จีเอฟซีไอ | จีเอฟซีไอ | ฿31,618 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.