Tripp Lite Su40k | สมาร์ทอัพ 40kva 32kw ​​120/208vac 3ph | 3acg2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TRIPP LITE SU40K Smart Ups 40kva 32kw ​​120 / 208vac 3ph | AC8HCR 3ACG2

TRIPP LITE SU40K สมาร์ทอัพ 40kva 32kw 120/208vac 3ph

In Stock
รายการ: AC8HCR รุ่น: SU40Kอ้างอิงข้าม: 3ACG2
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
฿1,784,647 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นออนไลน์ UPS
เวลาสำรอง (โหลดครึ่ง / เต็ม)13 นาที/5.5นาที
ความยาวสายไฟไม่มีสาย
ความลึก33.7 "
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี / LED
ความสูง66.9 "
Hz50/60
การเชื่อมต่ออินพุตเดินสาย
ใส่ปัจจุบัน97A
แรงดันไฟฟ้าอินพุต120 / 208 VAC
การติดหอคอย
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMAไม่สามารถใช้งาน
การกำหนดค่า NEMA Receptacleไม่สามารถใช้งาน
จำนวนร้านค้าเดินสาย
ประเภท OutletHardwire
แรงดันเอาท์พุท120 / 208 VAC
ระยะ3
พอร์ตDB9 Serial, SNMP / Web Slot
กำลังไฟ40KVA
เวลาโอน0 มิลลิวินาที
ประเภท UPSออนไลน์
คะแนน VA40KVA
วัตต์32kW
ความกว้าง20.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)11.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8504407018
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • การควบคุมโวลต์อัตโนมัติ (ใช่)
  • การป้องกันสายแฟกซ์ / โมเด็ม (ไม่ใช่)
  • คุณสมบัติพิเศษ: 3-Phase, Online, Double Conversion Protection for Mission Critical Applications, Extended Runtime Option With Battery Packs SURBC2030, BP480V26B, BP480V40C, BP480V55, BP480V78, BP480V103, BP480V140, Use In Economy-Mode Saves Operating Costs,

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการติดความยาวสายไฟความลึกการกำหนดค่าปลั๊ก NEMAการกำหนดค่า NEMA Receptacleจำนวนร้านค้าประเภท Outletแรงดันเอาท์พุทราคา
TRIPP LITE SU12KRT4UHW อัพ 12kva 10.8kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUQ 14A328 SU12KRT4UHWRack / อาคารไม่มีสาย20.7 "ไม่สามารถใช้งานไม่สามารถใช้งานเดินสายHardwire200/208/220/230/240 VAC฿585,903
TRIPP LITE SU16KRTG อัพ 16kva 14.4kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUR 14A329 SU16KRTGRack / อาคารไม่มีสาย25.8 "ไม่สามารถใช้งาน-(8) IEC C19Hardwire200/208/220/230/240 VAC฿822,364
TRIPP LITE SU16KRTHW อัพ 16kva 14.4kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUT 14A330 SU16KRTHWRack / อาคารไม่มีสาย25.8 "ไม่สามารถใช้งานไม่สามารถใช้งานเดินสายHardwire200/208/220/230/240 VAC฿776,590
TRIPP LITE SU20KRTG อัพ 20kva 18kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUU 14A331 SU20KRTGRack / อาคารไม่มีสาย25.8 "ไม่สามารถใช้งาน-(8) IEC C19Hardwire200/208/220/230/240 VAC฿908,022
TRIPP LITE SU20KRTHW อัพ 20kva 18kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUV 14A332 SU20KRTHWRack / อาคารไม่มีสาย25.8 "ไม่สามารถใช้งานไม่สามารถใช้งานเดินสายHardwire200/208/220/230/240 VAC฿832,540
TRIPP LITE SU3000XL Smart Ups 3kva 2.4kw 110 / 120vac 1ph | AB9ZQG 2GZR5 SU3000XLหอคอย10ft20.5 "L5-30 ป5-15R, 5-20R, L5-30R(4) 5-15R, (4) 5-20R, (1) L5-30R(9) UPS / ไฟกระชาก110 / 120 VAC฿119,886
TRIPP LITE SU10KRT3U Smart Ups 10kva 8kw 208 / 240vac 1ph | AB9ZQT 2GZT7 SU10KRT3URack / อาคารไม่มีสาย25.8 "ไม่สามารถใช้งานไม่สามารถใช้งานเดินสายHardwire120/208/240 โวลต์฿559,752

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRIPP LITE SU40K สมาร์ทอัพ 40kva 32kw 120/208vac 3ph
฿1,784,647 / หน่วย