Tripp Lite Tlp606dmusb | เครื่องป้องกันไฟกระชาก 2100 Joules 120v | 30ef41 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TRIPP LITE TLP606DMUSB Surge Suppressor 2100 Joules 120v | AF9LNG 30EF 41

TRIPP LITE TLP606DMUSB เครื่องป้องกันไฟกระชาก 2100 จูล 120v

In Stock
รายการ: AF9LNG รุ่น: TLP606DMUSBอ้างอิงข้าม: 30EF41
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
฿2,612 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
สีBlack
พอร์ตสื่อสาร(2) ยูเอสบี
ความยาวสายไฟ6ft
ความลึก2.875 "
เชิงอรรถ21
เกจ / ตัวนำ14/3
เกรดที่อยู่อาศัย / สำนักงาน / เครือข่ายคอมพิวเตอร์
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆเป็นไปตาม RoHS
วัสดุที่ใช้ผลิตพลาสติก
Hz50/60
ความยาว2 57 / 64 "
สูงสุด แอมป์15
สูงสุด กระแสไฟกระชาก35.5kA
เกรดทางการแพทย์ไม่
สไตล์การติดตั้งเดสก์ทอป
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA5-15P
การกำหนดค่า NEMA Receptacle5-15R
จำนวนร้านค้า6
จำนวน Transformer Outlets2
ไฟแสดงสถานะใช่
จัดอันดับจูล2100
แรงดันไฟฟ้า120
ความกว้าง13 39 / 64 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.79
ความสูงของเรือ (ซม.)7.34
ความยาวเรือ (ซม.)7.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)34.54
รหัส HS8536308000

รายละเอียดสินค้า:

  • เบรกเกอร์ (ใช่)
  • Coax Surge Protection (ไม่ใช่)
  • GFCI ได้รับการป้องกัน (ไม่ใช่)
  • ระบบป้องกันไฟกระชาก (ใช่)
  • การป้องกันไฟกระชากโทรศัพท์ / แฟกซ์ (ไม่ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกเชิงอรรถความยาวสไตล์การติดตั้งความกว้างราคา
TRIPP LITE TLP606RNET อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก 1440 จูล 120v | AF9THN 30UJ93 TLP606RNET4-23 / 32 "2,3,82 13 / 64 "รูกุญแจ5 29 / 32 "฿3,530

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRIPP LITE TLP606DMUSB เครื่องป้องกันไฟกระชาก 2100 จูล 120v
฿2,612 / หน่วย