TRITAN 100BS19H X 2 3/16 เฟือง 8.228 นิ้ว OD 2-3/16 นิ้ว BD #19
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อฟันเฟื่อง |
หมายเลขเฟือง ANSI | 100 |
เจาะ Dia | 2.187 |
Hub Dia | 4.5 |
ขนาดคีย์ซีท (นิ้ว) | 1/2 x 1 4 |
ความยาวถึง Bore | 2 |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนฟัน | 19 |
ภายนอก Dia. | 8.228 |
Pitch Dia | 1.250 |
ตั้งค่าสกรู Dia (ใน.) | 1/2 |
ที่ตั้งสกรู | หนึ่งเซ็ตสกรูเหนือรูกุญแจและสกรูตัวที่สองที่ 90 องศา |
ชนิดภาพเขียน | เจาะเสร็จแล้ว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.9 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.9 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | Pitch Dia | หมายเลขเฟือง ANSI | เจาะ Dia | ที่ตั้งสกรู | ชนิดภาพเขียน | จำเป็นต้องมีบูช | Hub Dia | ความยาวถึง Bore | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35BS10HX5/8 | 0.375 | 35 | 5/8 | หนึ่งเซ็ตสกรูเหนือรูกุญแจและสกรูตัวที่สองที่ 90 องศา | เจาะเสร็จแล้ว | - | 94/97 | 3/4 | ฿566 | |
35BS11HX1/2 | 0.375 | 35 | 1/2 | สกรูสองตัวที่ 90 องศา | เจาะเสร็จแล้ว | - | 1-1/16 | 3/4 | ฿564 | |
35BS11HX3/4 | 0.375 | 35 | 3/4 | หนึ่งเซ็ตสกรูเหนือรูกุญแจและสกรูตัวที่สองที่ 90 องศา | เจาะเสร็จแล้ว | - | 1-1/16 | 3/4 | ฿582 | |
35BS11HX5/8 | 0.375 | 35 | 5/8 | หนึ่งเซ็ตสกรูเหนือรูกุญแจและสกรูตัวที่สองที่ 90 องศา | เจาะเสร็จแล้ว | - | 1-1/16 | 3/4 | ฿614 | |
35BS12HX5/8 | 0.375 | 35 | 5/8 | หนึ่งเซ็ตสกรูเหนือรูกุญแจและสกรูตัวที่สองที่ 90 องศา | เจาะเสร็จแล้ว | - | 1-7/32 | 3/4 | ฿624 | |
35BS13HX1/2 | 0.375 | 35 | 1/2 | สกรูสองตัวที่ 90 องศา | เจาะเสร็จแล้ว | - | 1.25 | 3/4 | ฿624 | |
35BS13HX5/8 | 0.375 | 35 | 5/8 | หนึ่งเซ็ตสกรูเหนือรูกุญแจและสกรูตัวที่สองที่ 90 องศา | เจาะเสร็จแล้ว | - | 1.25 | 3/4 | ฿638 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.