Tritan 50bs20h X 1 | สเตอร์ 4.331 นิ้ว Od 0.625 นิ้ว Pd 1inbd #20 | 36gd12 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TRITAN 50BS20H X 1 เฟือง 4.331in OD 0.625in PD 1inBD # 20 | AH6UHA 36GD12

TRITAN 50BS20H X 1 เฟือง 4.331in OD 0.625in PD 1inBD #20

In Stock
รายการ: AH6UHA รุ่น: 50BS20H X 1ข้ามอ้างอิง: 36GD12
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
฿1,800 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อฟันเฟื่อง
หมายเลขเฟือง ANSI50
เจาะ Dia1
Hub Dia3
ขนาดคีย์ซีท (นิ้ว)1/4 x 1 8
ความยาวถึง Bore1
วัสดุเหล็ก
จำนวนฟัน20
ภายนอก Dia.4.331
Pitch Dia0.625
ตั้งค่าสกรู Dia (ใน.)5/16
ที่ตั้งสกรูหนึ่งเซ็ตสกรูเหนือรูกุญแจและสกรูตัวที่สองที่ 90 องศา
ชนิดภาพเขียนเจาะเสร็จแล้ว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.02
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)13.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.46
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นPitch Diaหมายเลขเฟือง ANSIเจาะ Diaที่ตั้งสกรูชนิดภาพเขียนจำเป็นต้องมีบูชHub Diaความยาวถึง Boreราคา
TRITAN 35BS10H X 5/8 สเตอร์ 1.378inOD 0.375inPD 5 / 8inBD # 10 | AH6TYR 36GA 17 35BS10HX5/80.375355/8หนึ่งเซ็ตสกรูเหนือรูกุญแจและสกรูตัวที่สองที่ 90 องศาเจาะเสร็จแล้ว-94/973/4฿566
TRITAN 35BS11H X 1/2 สเตอร์ 1.496 นิ้ว OD 0.375inPD 1/2 InchBD # 11 | AH6TYT 36GA18 35BS11HX1/20.375351/2สกรูสองตัวที่ 90 องศาเจาะเสร็จแล้ว-1-1/163/4฿564
TRITAN 35BS11H X 3/4 สเตอร์ 1.496 นิ้ว OD 0.375inPD 3/4 inchBD # 11 | AH6TYU 36GA 19 35BS11HX3/40.375353/4หนึ่งเซ็ตสกรูเหนือรูกุญแจและสกรูตัวที่สองที่ 90 องศาเจาะเสร็จแล้ว-1-1/163/4฿582
TRITAN 35BS11H X 5/8 สเตอร์ 1.496 นิ้ว OD 0.375inPD 5 / 8inBD # 11 | AH6TYV 36GA20 35BS11HX5/80.375355/8หนึ่งเซ็ตสกรูเหนือรูกุญแจและสกรูตัวที่สองที่ 90 องศาเจาะเสร็จแล้ว-1-1/163/4฿614
TRITAN 35BS12H X 5/8 สเตอร์ 1.614inOD 0.375inPD 5 / 8inBD # 12 | AH6TYW 36GA21 35BS12HX5/80.375355/8หนึ่งเซ็ตสกรูเหนือรูกุญแจและสกรูตัวที่สองที่ 90 องศาเจาะเสร็จแล้ว-1-7/323/4฿624
TRITAN 35BS13H X 1/2 สเตอร์ 1.732inOD 0.375inPD 1/2 InchBD # 35 | AH6TYX 36GA 22 35BS13HX1/20.375351/2สกรูสองตัวที่ 90 องศาเจาะเสร็จแล้ว-1.253/4฿624
TRITAN 35BS13H X 5/8 สเตอร์ 1.732inOD 0.375inPD 5 / 8inBD # 13 | AH6TYY 36GA23 35BS13HX5/80.375355/8หนึ่งเซ็ตสกรูเหนือรูกุญแจและสกรูตัวที่สองที่ 90 องศาเจาะเสร็จแล้ว-1.253/4฿638

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRITAN 50BS20H X 1 เฟือง 4.331in OD 0.625in PD 1inBD #20
฿1,800 / หน่วย