TRITAN UCF217-52 ลูกปืนหน้าแปลน 4 โบลท์ 3-1/4 รู
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แบริ่งหน้าแปลน 4 โบลต์ |
ขนาดสลักเกลียว | 3 / 4 " |
เจาะ Dia | 3.25 " |
ความจุโหลดแบบไดนามิก | 18,771 ปอนด์ |
เสร็จสิ้น | ทาสี |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
แทรกวัสดุ | 52100 โครเมี่ยมสตีล |
แทรกประเภท | ลูกบอล |
ประเภทการล็อค | ชุดสกรู |
การหล่อลื่น | เชลล์อัลวาเนีย RL2 หรือ NLGI # 2 เทียบเท่า |
รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง | 175mm |
ความสูงโดยรวม | 87.6mm |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 220mm |
ความกว้างโดยรวม | 220mm |
กำลังรับน้ำหนักคงที่ | 14,387 ปอนด์ |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศาถึง 250 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.42 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.76 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | กำลังรับน้ำหนักคงที่ | ขนาดสลักเกลียว | เจาะ Dia | ความจุโหลดแบบไดนามิก | รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ยูซีเอฟ201-8 | 1494 ปอนด์ | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 2877 ปอนด์ | 64mm | 33.3mm | 86mm | 86mm | ฿1,532 | |
UCF202-10 (47 มม.) | 1494 ปอนด์ | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 2877 ปอนด์ | 64mm | 33.3mm | 86mm | 86mm | ฿1,223 | |
UCF202-10S (40 มม.) | 1494 ปอนด์ | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 2877 ปอนด์ | 54mm | 33.3mm | 76mm | 76mm | ฿1,264 | |
ยูซีเอฟ204-12 | 1494 ปอนด์ | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 2877 ปอนด์ | 64mm | 33.3mm | 86mm | 86mm | ฿1,409 | |
UCF204-20MM | 1494 ปอนด์ | 3 / 8 " | 20mm | 2877 ปอนด์ | 64mm | 33.3mm | 86mm | 86mm | ฿1,165 | |
ยูซีเอฟ205-14 | 1764 ปอนด์ | 3 / 8 " | 7 / 8 " | 3147 ปอนด์ | 70mm | 35.8mm | 95mm | 95mm | ฿1,592 | |
ยูซีเอฟ205-16 | 1764 ปอนด์ | 3 / 8 " | 1" | 3147 ปอนด์ | 70mm | 35.8mm | 95mm | 95mm | ฿1,888 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.