TRITAN UCP218-56 ลูกปืนบล็อคหมอน 3-1/2 รู
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หมอนบล็อกแบริ่ง |
ขนาดสลักเกลียว | 7 / 8 " |
เจาะ Dia | 3.5 " |
ความจุโหลดแบบไดนามิก | 21,582 ปอนด์ |
เสร็จสิ้น | ทาสี |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
แทรกวัสดุ | 52100 โครเมี่ยมสตีล |
แทรกประเภท | ลูกบอล |
ประเภทการล็อค | ชุดสกรู |
การหล่อลื่น | เชลล์อัลวาเนีย RL2 หรือ NLGI # 2 เทียบเท่า |
รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง | 262mm |
การติดตั้งพื้นผิวกับศูนย์เพลา | 101.6mm |
จำนวนสลักเกลียว | 2 |
ความสูงโดยรวม | 198mm |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 327mm |
ความกว้างโดยรวม | 96mm |
กำลังรับน้ำหนักคงที่ | 16,074 ปอนด์ |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศาถึง 250 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.81 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 32.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.8 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดสลักเกลียว | เจาะ Dia | ความกว้างโดยรวม | กำลังรับน้ำหนักคงที่ | ความจุโหลดแบบไดนามิก | ประเภทการล็อค | รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCP204-12 | 127mm | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 43.7mm | 1490 ปอนด์ | 2880 ปอนด์ | ปลอกคอล็อคประหลาด | 95mm | ฿1,378 | |
HCP205-16 | 140mm | 3 / 8 " | 1" | 44.4mm | 1760 ปอนด์ | 3150 ปอนด์ | ปลอกคอล็อคประหลาด | 105mm | ฿1,579 | |
HCP206-19 | 160mm | 1 / 2 " | 1.187 " | 48.4mm | 2540 ปอนด์ | 4390 ปอนด์ | ปลอกคอล็อคประหลาด | 121mm | ฿2,071 | |
HCP206-20 | 160mm | 1 / 2 " | 1.25 " | 48.4mm | 2540 ปอนด์ | 4390 ปอนด์ | ปลอกคอล็อคประหลาด | 121mm | ฿2,008 | |
HCP207-20 | 167mm | 1 / 2 " | 1.25 " | 51.1mm | 3440 ปอนด์ | 5780 ปอนด์ | ปลอกคอล็อคประหลาด | 127mm | ฿2,796 | |
HCP207-23 | 167mm | 1 / 2 " | 1.437 " | 51.1mm | 3440 ปอนด์ | 5780 ปอนด์ | ปลอกคอล็อคประหลาด | 127mm | ฿2,700 | |
HCP208-24 | 184mm | 1 / 2 " | 1.5 " | 56.3mm | 4070 ปอนด์ | 6630 ปอนด์ | ปลอกคอล็อคประหลาด | 137mm | ฿3,009 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.