TRUE RESIDENTIAL T-72F ตู้แช่สามประตูทึบ 72 คิว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้แช่แข็ง |
แอมป์ | 12 |
สี | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ประเภทการควบคุม | อุณหภูมิ |
ความยาวสายไฟ | 9ft |
ความลึก | 29.5 " |
บานพับประตู | ขวาซ้าย |
ประเภทประตู | บานพับประตูทึบสามชั้น |
ความจุช่องแช่แข็ง | 72 Cu. ฟุต |
ความสูง | 79.13 " |
ช่วงอุณหภูมิ | -10 เอฟ |
ชนิดภาพเขียน | เชิงพาณิชย์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 78.125 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 285.76 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 209.55 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 204.47 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 82.55 |
รหัส HS | 8418500040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | แอมป์ | สี | ความลึก | บานพับประตู | ประเภทประตู | ความสูง | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-23F | 27 " | 7.2 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 29.5 " | ขวา | บานพับประตูทึบเดี่ยว | 78.38 " | เชิงพาณิชย์ | - | RFQ
| |
T-49F | 54.125 " | 12.5 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 29.5 " | ขวาซ้าย | บานพับประตูทึบสองชั้น | 78.38 " | เชิงพาณิชย์ | - | RFQ
| |
GDM23F | 27 " | 13 | ขาว | 29.875 " | ขวา | บานพับประตูกระจกบานเดี่ยว | 78.63 " | ผู้ขายประตูกระจก | - | RFQ
| |
GDM-49F | 54.125 " | 12.9 | ขาว | 29.875 " | ขวาซ้าย | บานพับประตูกระจกสองชั้น | 78.63 " | ผู้ขายประตูกระจก | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.