TRUE RESIDENTIAL TDD-1 เครื่องจ่ายเครื่องดื่มเย็น 15-1/2 แกลลอน
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เครื่องดื่มเย็น |
แอมป์ | 3.9 |
ความจุ | 15-1 / 2 แกลลอน |
สี | สแตนเลสสตีล / ดำ |
ความลึก | 31.25 " |
ความสูง | 39.75 " |
ถือ | 0.5 บาร์เรล |
วัสดุ | สแตนเลสสตีล / ไวนิลสีดำสำหรับงานหนัก |
ชนิดภาพเขียน | เครื่องจ่ายเบียร์แบบวาดตรง |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
วัตต์ | 449 |
ความกว้าง | 23.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 92.99 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 116.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 93.98 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 8418690130 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | ความจุ | ความลึก | ความสูง | ถือ | วัตต์ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทีดีดี-2 | 9.1 | 31 แกลลอน. | 27.125 " | 37 " | (2) 0.5 บาร์เรล | 1046 | 58.875 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.