TRUE RESIDENTIAL TDD-2 ตู้เครื่องดื่มเย็น 31 แกลลอน
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เครื่องดื่มเย็น |
แอมป์ | 9.1 |
ความจุ | 31 แกลลอน. |
สี | สแตนเลสสตีล / ดำ |
ความลึก | 27.125 " |
ความสูง | 37 " |
ถือ | (2) 0.5 บาร์เรล |
วัสดุ | สแตนเลสสตีล / ไวนิลสีดำสำหรับงานหนัก |
ชนิดภาพเขียน | เครื่องจ่ายเบียร์แบบวาดตรง |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
วัตต์ | 1046 |
ความกว้าง | 58.875 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 151.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 109.22 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 83.82 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 165.1 |
รหัส HS | 8418690130 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | ความจุ | ความลึก | ความสูง | ถือ | วัตต์ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทีดีดี-1 | 3.9 | 15-1 / 2 แกลลอน | 31.25 " | 39.75 " | 0.5 บาร์เรล | 449 | 23.5 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.