TRUE RESIDENTIAL TSSU-48-12 โต๊ะเตรียมอาหารแช่เย็น 16.7 ลูกบาศก์ฟุต สแตนเลส
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เย็น |
แอมป์ | 8.6 |
สี | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ประเภทการควบคุม | หน้าปัดปรับได้ |
ความยาวสายไฟ | 7ft |
ทำน้ำแข็งให้ละลาย | ไม่ |
บานพับประตู | ขวาซ้าย |
สอดคล้องกับ Energy Star | ไม่ |
Hz | 60 |
จำนวนประตู | 2 |
จำนวนส่วน | 1 |
จำนวนชั้นวาง | 4 |
ความลึกโดยรวม | 31 " |
ความสูงโดยรวม | 42.875 " |
ความกว้างโดยรวม | 48.25 " |
ประเภทปลั๊ก | นีมา 5-15R |
ประเภทสารทำความเย็น | R-290 |
ความจุตู้เย็น | 16.7 ลูกบาศ์ก ฟุต |
สไตล์ตู้เย็น | ท็อปครัว |
ช่วงอุณหภูมิตู้เย็น | 1 Degrees to 5 Degrees |
ที่อยู่อาศัย / เชิงพาณิชย์ | เชิงพาณิชย์ |
กำลังการผลิตรวม | 16.7 ลูกบาศ์ก ฟุต |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 140.62 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 99.06 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 137.16 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | แอมป์ | สี | จำนวนประตู | จำนวนชั้นวาง | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ที-23-เอชซี | ตู้เย็น | 7.6 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1 | 4 | 29.5 " | 81 9 / 16 " | 27 " | - | RFQ
| |
T-49 | ตู้เย็น | 9.1 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 2 | 8 | 29.5 " | 81 9 / 16 " | 54.125 " | - | RFQ
| |
T-72 | ตู้เย็น | 9.6 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3 | 12 | 29.5 " | 81 9 / 16 " | 78.125 " | - | RFQ
| |
TUC-27-HC | ตู้เย็น | 3.9 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1 | 2 | 30-1 / 16 " | 29.75 " | 27 9 / 16 " | - | RFQ
| |
ทียูซี-48 | ตู้เย็น | 5.0 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 2 | 4 | 30-1 / 16 " | 35-15/16 | 48 5 / 16 " | - | RFQ
| |
จีดีเอ็ม-7 | ตู้เย็น | 4.5 | ขาว | 1 | 3 | 26.125 " | 39 11 / 16 " | 23 15 / 16 " | - | RFQ
| |
จีดีเอ็ม-12 | ตู้เย็น | 5.0 | ขาว | 1 | 3 | 23.031 " | 62 5 / 16 " | 24 13 / 16 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.