TRUE RESIDENTIAL GDM-12 ตู้เย็นประตูกระจก 12 คิว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เย็น |
แอมป์ | 5.0 |
สี | ขาว |
ประเภทการควบคุม | อุณหภูมิ |
ความยาวสายไฟ | 9ft |
บานพับประตู | ขวา |
ประเภทประตู | กระจก |
สอดคล้องกับ Energy Star | ไม่ |
Hz | 60 |
จำนวนประตู | 1 |
จำนวนส่วน | 1 |
จำนวนชั้นวาง | 3 |
ความลึกโดยรวม | 23.031 " |
ความสูงโดยรวม | 62 5 / 16 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 13 / 16 " |
ประเภทปลั๊ก | นีมา 5-15R |
ความจุตู้เย็น | 12 ลูกบาศ์ก ฟุต |
สไตล์ตู้เย็น | ผู้ขายสินค้าเชิงพาณิชย์ |
ช่วงอุณหภูมิตู้เย็น | 33 ถึง 38 F |
กำลังการผลิตรวม | 12 ลูกบาศ์ก ฟุต |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 95.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 170.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 67.31 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 67.31 |
รหัส HS | 8418100090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | แอมป์ | สี | จำนวนประตู | จำนวนชั้นวาง | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ที-23-เอชซี | ตู้เย็น | 7.6 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1 | 4 | 29.5 " | 81 9 / 16 " | 27 " | - | RFQ
| |
T-49 | ตู้เย็น | 9.1 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 2 | 8 | 29.5 " | 81 9 / 16 " | 54.125 " | - | RFQ
| |
T-72 | ตู้เย็น | 9.6 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3 | 12 | 29.5 " | 81 9 / 16 " | 78.125 " | - | RFQ
| |
TUC-27-HC | ตู้เย็น | 3.9 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1 | 2 | 30-1 / 16 " | 29.75 " | 27 9 / 16 " | - | RFQ
| |
ทียูซี-48 | ตู้เย็น | 5.0 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 2 | 4 | 30-1 / 16 " | 35-15/16 | 48 5 / 16 " | - | RFQ
| |
จีดีเอ็ม-7 | ตู้เย็น | 4.5 | ขาว | 1 | 3 | 26.125 " | 39 11 / 16 " | 23 15 / 16 " | - | RFQ
| |
จีดีเอ็ม-23 | ตู้เย็น | 5.2 | ขาว | 1 | 4 | 29-13 / 16 " | 78.625 " | 27 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.