TSI ALNOR EBT731 เครื่องดูดควันแบบ Air Flow Capture Digital 2 x 2
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องดูดควันการไหลของอากาศ |
ความถูกต้อง | +/- 3% ของการอ่าน |
ฐาน Dia | 18 " |
แบตเตอรี่ | ต่ำสุด 10 ชั่วโมง |
ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ NiMH ขนาด AA |
ช่วง CFM | เพื่อ 25 2500 |
ช่วงความดันแตกต่าง | +/- 15 "สุขา |
แสดง | จอ LCD แบบหลายบรรทัด |
ความสูง | 42 " |
ชั่วคราว พิสัย | 40 ถึง 140 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.61 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 70.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.75 |
รหัส HS | 9026200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
จับฮูด
ไมโครมาโนมิเตอร์แบบถอดได้
A. ใช้ผ้านุ่มชุบผงซักฟอกอ่อน ๆ เพื่อทำความสะอาดฮูดผ้า ไมโครมาโนมิเตอร์ และตัวเรือน
A. หมวกดักจับมาประกอบบางส่วนโดยมีฮูดไนลอนขนาด 2 x 2 ฟุตติดอยู่ที่ฐาน เพื่อให้แอสเซมบลีเสร็จสมบูรณ์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
A. หน่วย TSI Alnor นี้ต้องได้รับการสอบเทียบเป็นประจำทุกปีเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดและรักษาความถูกต้อง
A.
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ความถูกต้อง | ฐาน Dia | ชั่วคราว พิสัย | แบตเตอรี่ | ประเภทแบตเตอรี่ | ช่วง CFM | แสดง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT701 | เครื่องดูดควันการไหลของอากาศ | +/- 3% ของ Full Scale | 18 " | 32 ถึง 140 องศา F | ต่ำสุด 12 ชั่วโมง | แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AA | เพื่อ 0 1000 | มิเตอร์อนาล็อก | ฿215,678 | ||
6200D | เครื่องวัดความสมดุล Loflo | +/- 3% ของการอ่าน +/- 5 CFM | 13.3 " | - | ต่ำสุด 10 ชั่วโมง | แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด C | เพื่อ 10 500 | ดิจิตอล | ฿96,394 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.