TSI ALNOR ABT701 เครื่องดูดควันแบบ Air Flow Capture แบบอนาล็อก 2 x 2
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องดูดควันการไหลของอากาศ |
ความถูกต้อง | +/- 3% ของ Full Scale |
ฐาน Dia | 18 " |
แบตเตอรี่ | ต่ำสุด 12 ชั่วโมง |
ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AA |
ช่วง CFM | เพื่อ 0 1000 |
แสดง | มิเตอร์อนาล็อก |
ความสูง | 42 " |
ชั่วคราว พิสัย | 32 ถึง 140 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.34 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 75.69 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32.26 |
รหัส HS | 9026208000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ความถูกต้อง | ฐาน Dia | ชั่วคราว พิสัย | แบตเตอรี่ | ประเภทแบตเตอรี่ | ช่วง CFM | แสดง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBT731 | เครื่องดูดควันการไหลของอากาศ | +/- 3% ของการอ่าน | 18 " | 40 ถึง 140 องศา F | ต่ำสุด 10 ชั่วโมง | แบตเตอรี่ NiMH ขนาด AA | เพื่อ 25 2500 | จอ LCD แบบหลายบรรทัด | ฿218,950 | ||
6200D | เครื่องวัดความสมดุล Loflo | +/- 3% ของการอ่าน +/- 5 CFM | 13.3 " | - | ต่ำสุด 10 ชั่วโมง | แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด C | เพื่อ 10 500 | ดิจิตอล | ฿96,394 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.