ซึบากิ 35assa1rl | Roller Link - อุปกรณ์เสริม Pk5 Sa-1 | 1yjj6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TSUBAKI 35ASSA1RL Roller Link - Pack of 5 Sa-1 Attachment | AB4KBT 1YJJ6

TSUBAKI 35ASSA1RL Roller Link - ชุดแนบ Sa-5 1 ชุด

In Stock
รายการ: AB4KBT รุ่น: 35ASSA1RLข้ามอ้างอิง: 1YJJ6
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
฿5,158 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลิงค์โซ่ลูกกลิ้ง
ขนาดโซ่ ANSI35AS
การเชื่อมต่อ End กับ Center Line0.27 "
ภายใน Pin Dia0.141 "
ความยาว0.375 "
การหล่อลื่นSAE 10 ถึง SAE 50
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
สูงสุด โหลดที่อนุญาต60 ปอนด์
ด้านนอก Pin Dia0.141 "
ความกว้างโดยรวม0.5 "
ความยาวพิน0.5 "
Pin Link Plate ความหนา0.05 "
ประเภทขาตรึง
ขว้าง0.375 "
Rivet End ถึง Center Line0.23 "
ความสูงของ Roller Link Plate0.354 "
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 750F
ชนิดภาพเขียนSA-1 เอกสารแนบ
ความกว้างระหว่าง Roller Link Plates0.188

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS7315190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นด้านนอก Pin Diaขนาดโซ่ ANSIการเชื่อมต่อ End กับ Center Lineความกว้างโดยรวมความยาวพินPin Link Plate ความหนาขว้างRivet End ถึง Center Lineราคา
TSUBAKI 35A1RL Roller Link - Pack of 5 A-1 Attachment | AB4KAU 1YJG2 35A1RL0.141 "350.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "฿961
TSUBAKI 35K1RL Roller Link - Pack of 5 K-1 Attachment | AB4KBA 1YJG8 35K1RL0.141 "350.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "฿1,193
TSUBAKI 35SA1RL Roller Link - Pack of 5 Sa-1 Attachment | AB4KBE 1YJH3 35SA1RL0.141 "350.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "฿863
TSUBAKI 35SK1RL Roller Link - Pack of 5 Sk-1 Attachment | AB4KBG 1YJH5 35SK1RL0.141 "350.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "฿1,168
TSUBAKI 35ASA1RL Roller Link - Pack of 5 A-1 Attachment | AB4KBL 1YJH9 35ASA1RL0.141 "35AS0.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "฿5,158
TSUBAKI 35ASK1RL Roller Link - Pack of 5 K-1 Attachment | AB4KBQ 1YJJ4 35ASK1RL0.141 "35AS0.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "฿5,066
TSUBAKI 35ASSK1RL Roller Link - Pack of 5 Sk-1 Attachment | AB4KBV 1YJJ8 35ASSK1RL0.141 "35AS0.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "฿5,704

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TSUBAKI 35ASSA1RL Roller Link - ชุดแนบ Sa-5 1 ชุด
฿5,158 / หน่วย