<span Class='notranslate'>Tsubaki </span> 35sk1cl | Connecting Link - Pk5 Sk-1 Attachment | 1yjh6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TSUBAKI 35SK1CL Connecting Link - Pack of 5 Sk-1 Attachment | AB4KBH 1YJH6

TSUBAKI ลิงค์เชื่อมต่อ 35SK1CL - ชุดเอกสารแนบ Sk-5 1 ชุด

In Stock
รายการ: AB4KBH รุ่น: 35SK1CLอ้างไขว้: 1YJH6
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
฿1,667 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการเชื่อมต่อ Roller Chain Link
ขนาดโซ่ ANSI35
การเชื่อมต่อ End กับ Center Line0.27 "
ภายใน Pin Dia0.141 "
ความยาว0.375 "
การหล่อลื่นSAE 10 ถึง SAE 50
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
สูงสุด โหลดที่อนุญาต342 ปอนด์
ด้านนอก Pin Dia0.141 "
ความกว้างโดยรวม0.5 "
ความยาวพิน0.5 "
Pin Link Plate ความหนา0.05 "
ประเภทขาตรึง
ขว้าง0.375 "
Rivet End ถึง Center Line0.23 "
ความสูงของ Roller Link Plate0.354 "
ชั่วคราว พิสัย15 ถึง 300F
ความต้านแรงดึง2120 ปอนด์
ชนิดภาพเขียนเอกสารแนบ SK-1
ความกว้างระหว่าง Roller Link Plates0.188

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS7315190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด โหลดที่อนุญาตขนาดโซ่ ANSIการเชื่อมต่อ End กับ Center Lineด้านนอก Pin Diaความกว้างโดยรวมความยาวพินPin Link Plate ความหนาประเภทขาราคา
TSUBAKI C2060HLSA1CL ลิงค์เชื่อมต่อ Lambda Double Pitch | AB3MTR 1UFP 5 C2060HLSA1CL1410 ปอนด์C2060HL0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "ตรึง฿987
TSUBAKI C2060HLSA2CL ลิงค์เชื่อมต่อ Lambda Double Pitch | AB3MTU 1UFP7 C2060HLSA2CL1410 ปอนด์C2060HL0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "ตรึง฿976
TSUBAKI C2060HLSK1CL ลิงค์เชื่อมต่อ Lambda Double Pitch | AB3MTW 1UFP9 C2060HLSK1CL1410 ปอนด์C2060HL0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "ตรึง฿1,346
TSUBAKI C2060HLSK2CL ลิงค์เชื่อมต่อ Lambda Double Pitch | AB3MTY 1UFR2 C2060HLSK2CL1410 ปอนด์C2060HL0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "ตรึง฿1,404
TSUBAKI C2060HNTCL ลิงค์เชื่อมต่อ Double Pitch Neptune | AB3MTZ 1UFR3 C2060HNTCL1410 ปอนด์C2060H0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "ตรึง฿833
TSUBAKI C2080HPCL ลิงค์เชื่อมต่อ Double Pitch Hollow Pin | AB4JJR 1YGA7 C2080HPCL1720 ปอนด์C2080H0.701 "0.448 "1.341 "1.341 "0.906 "คอตเตอร์฿1,460
TSUBAKI C2080HLA1CL ลิงค์เชื่อมต่อ Lambda Double Pitch | AB4JKH 1YGC5 C2080HLA1CL2400 ปอนด์C2080HL0.823 "0.312 "1.543 "1.543 "0.906 "คอตเตอร์฿1,732

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TSUBAKI ลิงค์เชื่อมต่อ 35SK1CL - ชุดเอกสารแนบ Sk-5 1 ชุด
฿1,667 / หน่วย