Tsubaki 35ssrb | โซ่ลูกกลิ้งตอกหมุด 10 ฟุต | 1ygp7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

โซ่ลูกกลิ้งหมุดย้ำ TSUBAKI 35SSRB 10 ฟุต | AB4JPF 1YGP7

TSUBAKI 35SSRB โซ่ลูกกลิ้งตอกหมุด 10 ฟุต

In Stock
รายการ: AB4JPF รุ่น: 35SSRBข้ามอ้างอิง: 1YGP7
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
฿14,917 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซ่แบบลูกกลิ้ง
ขนาดโซ่ ANSI35SS
ความแรงของการทำลาย60 ปอนด์
บูช Dia. (ใน.)0.200
ประเภท Chainมาตรฐานตรึง
การเชื่อมต่อ End กับ Center Line0.281 "
ภายใน Pin Dia0.141 "
ความยาว10ft
การหล่อลื่นSAE 10 ถึง SAE 50
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
สูงสุด โหลดที่อนุญาต60 ปอนด์
ด้านนอก Pin Dia0.141 "
ความกว้างโดยรวม0.519 "
ความยาวพิน0.519 "
Pin Link Plate ความหนา0.05 "
ประเภทขาตรึง
ขว้าง3 / 8 "
Rivet End ถึง Center Line0.238 "
โรลเลอร์ Diaไร้ลูกกลิ้ง
ความสูงของ Roller Link Plate0.354 "
ชั่วคราว พิสัย-270 ถึง 750F
ความต้านแรงดึง60 ปอนด์
ชนิดภาพเขียนเส้นเดี่ยว
ความกว้างระหว่าง Roller Link Plates0.188 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.07
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)20.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.48
รหัส HS7315110045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นด้านนอก Pin Diaขนาดโซ่ ANSIความแรงของการทำลายความกว้างโดยรวมความยาวพินPin Link Plate ความหนาขว้างRivet End ถึง Center Lineราคา
TSUBAKI 25SSRB รอกโซ่ 10 ฟุต | AB4JPC 1YGP4 25SSRB0.091 "25SS26 ปอนด์0.339 "0.339 "0.03 "1 / 4 "0.15 "฿15,630
TSUBAKI 60HRB โซ่ลูกกลิ้งตอกหมุด 10 ฟุต | AB4JPV 1YGT2 60HRB0.234 "60H2200 ปอนด์1.252 "1.252 "0.125 "3 / 4 "0.583 "฿9,945
TSUBAKI 80HRB โซ่ลูกกลิ้งตอกหมุด 10 ฟุต | AB4JQA 1YGT7 80HRB0.312 "80H3630 ปอนด์1.543 "1.543 "0.156 "1"0.72 "฿19,920
TSUBAKI 80SSRB โซ่โรลเลอร์ 10 ฟุต | AB4JQC 1YGT9 80SSRB0.312 "80SSRB397 ปอนด์1.406 "1.406 "0.125 "1"0.638 "฿49,739
TSUBAKI C2040NTRB โซ่ลูกกลิ้งตอกหมุด 10 ฟุต | AB4JRL 1YGX4 C2040NTRB0.156 "C2040NT-0.717 "0.717 "0.06 "1"0.325 "฿10,583
TSUBAKI C2050NTRB โซ่ลูกกลิ้งตอกหมุด 10 ฟุต | AB4JRP 1YGX7 C2050NTRB0.2 "C2050NT-0.878 "0.878 "0.08 "1-1 / 4 "0.406 "฿11,806
TSUBAKI C2060HNTRB โซ่ลูกกลิ้งตอกหมุด 10 ฟุต | AB4JRT 1YGY1 C2060HNTRB0.234 "C2060HNT-1.225 "1.225 "0.125 "1-1 / 2 "0.573 "฿21,553

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TSUBAKI 35SSRB โซ่ลูกกลิ้งตอกหมุด 10 ฟุต
฿14,917 / หน่วย