Tsubaki 40b23fp | เฟืองโซ่เส้นเดียว 3.940 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก #40 | 20uf41 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TSUBAKI 40B23FP สเตอร์เดี่ยว 3.940 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก #40 | AF7BVF 20UF41

TSUBAKI 40B23FP เฟืองเกลียวเดี่ยว 3.940 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก #40

In Stock
รายการ: AF7BVF รุ่น: 40B23FPข้ามอ้างอิง: 20UF41
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
฿2,193 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเฟืองเกลียวเดี่ยว
หมายเลขเฟือง ANSI40
เจาะ Dia7 / 8 "
จำเป็นต้องมีบูชไม่มี
Hub Dia3"
ความยาวถึง Bore1"
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
จำนวนฟัน23
ภายนอก Dia.3.94 "
Pitch Dia3.672 "
ตั้งค่าสกรู Dia (ใน.)1/4
ที่ตั้งสกรูตรงเหนือรูกุญแจและ 90 องศาจากรูกุญแจ
ชนิดภาพเขียนเจาะเสร็จแล้ว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.88
ความสูงของเรือ (ซม.)3.18
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8483901000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนฟันหมายเลขเฟือง ANSIเจาะ Diaภายนอก Dia.Pitch Diaชนิดภาพเขียนจำเป็นต้องมีบูชHub Diaราคา
สเตอร์ TSUBAKI 25B22SS # 25 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1.889 นิ้ว Ss | AE3YNY 5GVD8 25B22SS22251 / 4 "1.889 "1.757 "เจาะธรรมดา-1-7 / 16 "฿8,382
สเตอร์ TSUBAKI 25B40SS # 25 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3.327 นิ้ว Ss | AE3YPB 5GVE6 25B40SS40253 / 8 "3.327 "3.187 "เจาะธรรมดา-2"฿19,830
สเตอร์ TSUBAKI 35B40SS # 35 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4.990 นิ้ว Ss | AE3YPJ 5GVG8 35B40SS40351 / 2 "4.99 "4.78 "เจาะธรรมดา-2-1 / 4 "฿21,534
สเตอร์ TSUBAKI 40B40SS # 40 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6.660 นิ้ว Ss | AE3YPX 5GVK0 40B40SS40405 / 8 "6.66 "6.373 "เจาะธรรมดา-3"฿35,084
สเตอร์ TSUBAKI 40B60SS # 40 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 9.840 นิ้ว Ss | AE3YPY 5GVK2 40B60SS60405 / 8 "9.84 "9.554 "เจาะธรรมดา-3"฿38,795
สเตอร์ TSUBAKI 80B11SS # 80 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4.010 นิ้ว Ss | AE3YQL 5GVR4 80B11SS11801"4.01 "3.55 "เจาะธรรมดา-2-13 / 16 "฿21,657
TSUBAKI 160B8 สเตอร์-ansi # 160 | AE8WRN 6G162 160B881601-3 / 8 "6.028 "5.226 "เบื่อหุ้นไม่มี-฿13,811

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TSUBAKI 40B23FP เฟืองเกลียวเดี่ยว 3.940 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก #40
฿2,193 / หน่วย