Tsubaki 40b24ss | เฟือง # 40 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก เอสเอส 4.100 นิ้ว | 5gvj4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

สเตอร์ TSUBAKI 40B24SS # 40 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4.100 นิ้ว Ss | AE3YPV 5GVJ4

TSUBAKI 40B24SS เฟือง # 40 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4.100 นิ้ว Ss

In Stock
รายการ: AE3YPV รุ่น: 40B24SSอ้างไขว้: 5GVJ4

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿16,833 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเฟืองเกลียวเดี่ยว
หมายเลขเฟือง ANSI40
เจาะ Dia5 / 8 "
Hub Dia3"
ความยาวถึง Bore1"
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
สูงสุด เบื่อ2-1 / 4 "
จำนวนฟัน24
ภายนอก Dia.4.1 "
Pitch Dia3.831 "
ชนิดภาพเขียนเจาะธรรมดา

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.02
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)11.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.19
รหัส HS8483901050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเจาะ DiaHub Diaความยาวถึง Boreสูงสุด เบื่อจำนวนฟันภายนอก Dia.Pitch Diaราคา
TSUBAKI 40B10SS สเตอร์ # 40 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1.840 นิ้ว Ss | AE3YPL 5GVH0 40B10SS1 / 2 "1-1 / 4 "7 / 8 "3 / 4 "101.84 "1.618 "฿7,783
TSUBAKI 40B12SS สเตอร์ # 40 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2.170 นิ้ว Ss | AE3YPM 5GVH2 40B12SS1 / 2 "1-9 / 16 "7 / 8 "1"122.17 "1.932 "฿7,988
TSUBAKI 40B13SS สเตอร์ # 40 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2.330 นิ้ว Ss | AE3YPN 5GVH 3 40B13SS1 / 2 "1-9 / 16 "7 / 8 "1-1 / 16 "132.33 "2.089 "฿8,203
TSUBAKI 40B14SS สเตอร์ # 40 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2.490 นิ้ว Ss | AE3YPP 5GVH4 40B14SS1 / 2 "1-11 / 16 "7 / 8 "1-1 / 8 "142.49 "2.247 "฿10,707
TSUBAKI 40B16SS สเตอร์ # 40 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2.810 นิ้ว Ss | AE3YPQ 5GVH6 40B16SS5 / 8 "2"7 / 8 "1-3 / 8 "162.81 "2.563 "฿9,375
TSUBAKI 40B18SS สเตอร์ # 40 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3.140 นิ้ว Ss | AE3YPR 5GVH8 40B18SS5 / 8 "2-5 / 16 "1"1-1 / 2 "183.14 "2.879 "฿11,954
TSUBAKI 40B19SS สเตอร์ # 40 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3.300 นิ้ว Ss | AE3YPT 5GVH9 40B19SS5 / 8 "2-1 / 2 "1"1-3 / 4 "193.3 "3.038 "฿12,686

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TSUBAKI 40B24SS เฟือง # 40 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4.100 นิ้ว Ss
฿16,833 / หน่วย