Tsubaki 40lamrb | โซ่หมุดย้ำ Lambda 10 ฟุต | 1ygp9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TSUBAKI 40LAMRB แลมบ์ดาโซ่ตอกหมุด 10 ฟุต | AB4JPH 1YGP9

TSUBAKI 40LAMRB โซ่ตอกหมุดแลมด้า 10 ฟุต

In Stock
รายการ: AB4JPH รุ่น: 40LAMRBข้ามอ้างอิง: 1YGP9
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
฿21,091 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซ่แบบลูกกลิ้ง
ขนาดโซ่ ANSI40 แลม
ความแรงของการทำลาย816 ปอนด์
ประเภท Chainแลมบ์ดาตอกหมุด
การเชื่อมต่อ End กับ Center Line0.411 "
ภายใน Pin Dia0.156 "
ความยาว10ft
การหล่อลื่นการหล่อลื่นด้วยตนเอง
วัสดุเหล็ก
สูงสุด โหลดที่อนุญาต816 ปอนด์
ด้านนอก Pin Dia0.156 "
ความกว้างโดยรวม0.755 "
ความยาวพิน0.755 "
Pin Link Plate ความหนา0.06 "
ประเภทขาตรึง
ขว้าง1 / 2 "
Rivet End ถึง Center Line0.344 "
โรลเลอร์ Dia0.312 "
ความสูงของ Roller Link Plate0.472 "
ชั่วคราว พิสัย14 ถึง 302F
ความต้านแรงดึง4300 ปอนด์
ชนิดภาพเขียนเส้นเดี่ยว
ความกว้างระหว่าง Roller Link Plates0.297 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.15
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)27.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.48
รหัส HS7315110045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวพินขนาดโซ่ ANSIความแรงของการทำลายPin Link Plate ความหนาขว้างRivet End ถึง Center Lineโรลเลอร์ Diaความสูงของ Roller Link Plateราคา
TSUBAKI 50LAMRB แลมบ์ดาโซ่ตอกหมุด 10 ฟุต | AB4JPM 1YGR4 50แลมบ์0.913 "50 แลม1430 ปอนด์0.08 "5 / 8 "0.423 "0.4 "0.591 "฿22,966

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TSUBAKI 40LAMRB โซ่ตอกหมุดแลมด้า 10 ฟุต
฿21,091 / หน่วย