ซึบากิ 40ntrb | โซ่ลูกกลิ้งหมุดย้ำ Neptune 10 ฟุต | 1ygr2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TSUBAKI 40NTRB Neptune Riveted Roller Chain 10 ฟุต | AB4JPK 1YGR2

TSUBAKI 40NTRB โซ่ลูกกลิ้งตอกหมุดเนปจูน 10 ฟุต

In Stock
รายการ: AB4JPK รุ่น: 40NTRBอ้างอิงข้าม: 1YGR2
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
฿12,650 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซ่แบบลูกกลิ้ง
ขนาดโซ่ ANSI40NT
ความแรงของการทำลาย810 ปอนด์
ประเภท Chainดาวเนปจูนตรึง
การเชื่อมต่อ End กับ Center Line0.392 "
ภายใน Pin Dia0.156 "
ความยาว10ft
การหล่อลื่นSAE 10 ถึง SAE 50
วัสดุเหล็ก
สูงสุด โหลดที่อนุญาต810 ปอนด์
ด้านนอก Pin Dia0.156 "
ความกว้างโดยรวม0.717 "
ความยาวพิน0.717 "
Pin Link Plate ความหนา0.06 "
ประเภทขาตรึง
ขว้าง1 / 2 "
Rivet End ถึง Center Line0.325 "
โรลเลอร์ Dia0.312 "
ความสูงของ Roller Link Plate0.472 "
ชั่วคราว พิสัย14 ถึง 302F
ความต้านแรงดึง4290 ปอนด์
ชนิดภาพเขียนเส้นเดี่ยว
ความกว้างระหว่าง Roller Link Plates0.312 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.05
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)26.42
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS7315110060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวพินขนาดโซ่ ANSIความแรงของการทำลายPin Link Plate ความหนาขว้างRivet End ถึง Center Lineโรลเลอร์ Diaความสูงของ Roller Link Plateราคา
TSUBAKI 35NTRB Neptune Riveted Roller Chain 10 ฟุต | AB4JPE 1YGP6 35NTRB0.5 "35NT480 ปอนด์0.05 "3 / 8 "0.23 "0.2 "0.354 "฿8,644
TSUBAKI 50NTRB Neptune Riveted Roller Chain 10 ฟุต | AB4JPP 1YGR6 50NTRB0.878 "50NT1430 ปอนด์0.08 "5 / 8 "0.406 "0.4 "0.591 "฿13,201
TSUBAKI 60NTRB Neptune Riveted Roller Chain 10 ฟุต | AB4JPU 1YGT1 60NTRB1.087 "60NT1980 ปอนด์0.094 "3 / 4 "0.506 "0.469 "0.713 "฿18,353
TSUBAKI 80NTRB Neptune Riveted Roller Chain 10 ฟุต | AB4JPZ 1YGT6 80NTRB1.398 "80NT3300 ปอนด์0.125 "1"0.64 "0.625 "0.949 "฿41,386

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TSUBAKI 40NTRB โซ่ลูกกลิ้งตอกหมุดเนปจูน 10 ฟุต
฿12,650 / หน่วย